ローラーコンベヤ :「コンベア」の検索結果

ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト6パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)20 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)19.1
1台
37,000 税込40,700
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)100 トラスコ品番461-0679 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)11.88 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)100 トラスコ品番461-0687 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)15.66 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)200 トラスコ品番461-0695 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)10.84 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)200 トラスコ品番461-0717 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)21.54 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1256
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0741 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)27.40 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0733 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20.77 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0725 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)13.78 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)200 トラスコ品番461-0709 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)16.34 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)100 トラスコ品番461-0661 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)7.89 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール カーブ角度(°)90°
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

太陽工業O1912型
小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)19.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 2018年トラスコ掲載ページ8 1250
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)