ローラーコンベヤ :「コンベア」の検索結果
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
関連キーワード
商品豆知識
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番460-6787
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)36
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番460-6779
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番460-6761
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)20
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番460-6752
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番460-6736
質量(kg)16
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ローラ強度(kg)35/本
ローラー径(Φmm)28.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番460-6744
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)25
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1257
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6
仕様搬送荷重100kg/m程度
材質フレーム:スチール
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)300
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
トラスコ品番858-5249
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)12.81
ピッチ(mm)40
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0156
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.88
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0148
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)37.18
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0113
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.62
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0172
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)43.24
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)28.6
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1251
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0121
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)18.81
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0164
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)33.08
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0130
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)28.43
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0105
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)23.40
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0091
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)15.49
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)21.2
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-58
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥37,700
税込¥41,470
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)18.4
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-55
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)13.8
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-54
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
¥27,100
税込¥29,810
7日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
カーブ角度(°)90°
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1000
質量(kg)9.2
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-53
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)11.9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-31
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥72,300
税込¥79,530
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-30
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥58,500
税込¥64,350
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)7.6
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-27
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)16
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-57
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)6
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-29
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥44,600
税込¥49,060
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)5.1
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-26
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥39,600
税込¥43,560
当日出荷
用途軽荷重搬送用
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)10.1
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-28
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌日出荷
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。