ローラーコンベヤ :「コンベア」の検索結果

ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-38 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,100 税込39,710
当日出荷

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部)アルミ 許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-42 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)13.6 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-46 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800 税込74,580
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-43 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
62,300 税込68,530
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-41 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-39 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
46,900 税込51,590
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに、伸縮可能なアルミ製脚付です。
仕様フレーム許容荷重(N):980 トラスコ品番462-4360 材質脚/フレーム/ローラーパイプ:硬質アルミ、ベアリング/シャフト/ボルト:スチール ピッチ(mm)100 全幅(mm)537~593 ローラー幅(mm)350 機長(mm)2000 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)硬質アルミ 機高(mm)633~938 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)45
1台
71,313 税込78,444
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2965 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)28.66 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2833 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.73 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)75 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2931 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2884 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)23.24 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
68,980 税込75,878
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2850 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.61 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2817 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.05 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2957 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.28 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2922 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)25.87 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2906 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)21.84 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2949 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.03 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2914 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.42 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2892 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.01 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2876 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.68 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2868 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2825 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷