ローラーコンベヤ :「コンベア」の検索結果
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
関連キーワード
商品豆知識
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100
ベアリング削り出しベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)
ローラ強度(kg)63
ローラ・軸付質量目安(g)100
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)66
ローラー・軸付質量目安(g)100
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
材質本体・レバー:アルミ合金・銅
材質(ローラー部)アルミ
寸法(cm)受パイプ:約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)約300
耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000
ピッチ(cm)ローラー:約10
ローラー径(Φmm)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
1台
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。
トラスコ品番858-2548
材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
質量(kg)8
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
材質本体・レバー:アルミ合金・銅
材質(ローラー部)アルミ
寸法(cm)受パイプ:約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
1箱(4個)
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)約300
耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000
ピッチ(cm)ローラー:約10
ローラー径(Φmm)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
1台
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
仕様ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)約9
ローラー幅(mm)約300
幅(cm)約36.5
材質(ローラー部)アルミ合金、スチール
高さ(cm)約6.5
ローラー径(Φmm)42
機長(cm)約168
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)約12
ローラー幅(mm)約300
幅(cm)約36.5
耐荷重(kg)スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)150・(約)250
長さ(cm)約203
材質(ローラー部)アルミ合金、スチール
高さ(cm)約6.5
ローラー径(Φmm)42
ローラーピッチ(mm)100
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)約18
ローラー幅(mm)約300
幅(cm)約36.5
耐荷重(kg)スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)200・(約)50
長さ(cm)約303
材質(ローラー部)アルミ合金、スチール
高さ(cm)約6.5
ローラー径(Φmm)42
ローラーピッチ(mm)100
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ8 1278
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1277
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.6
2018年トラスコ掲載ページ8 1277
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
材質(ローラー部)アルミアルマイト加工
シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)
ベアリングプレスベアリング
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)
フレーム(mm)63×25×3t
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。
材質(ローラー部)アルミ
許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。
スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
材質(ローラー部)アルミ
スタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。
耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいクリーンなコンベヤです。
用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に
シャフト径(Φmm)6(ロングボルト)
ローラー幅(mm)305
寸法t(mm)ローラー:1.8
材質(ローラー部)アルミ
材質(フレーム)アルミ
材質(シャフト)スチール
フレーム(mm)65×25×3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)42
ローラーピッチ(mm)100
折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ
伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。
軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。
脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)アルミ
ローラー幅(mm)360
機幅(mm)430
ローラーピッチ(mm)100
機高(mm)684~993
材質(フレーム)アルミ
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
ローラー径(Φmm)22.9
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。
ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)45
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg
ローラー径(Φmm)22.9
仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)3
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに、伸縮可能なアルミ製脚付です。
仕様フレーム許容荷重(N):980
トラスコ品番462-4360
材質脚/フレーム/ローラーパイプ:硬質アルミ、ベアリング/シャフト/ボルト:スチール
ピッチ(mm)100
全幅(mm)537~593
ローラー幅(mm)350
機長(mm)2000
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)硬質アルミ
機高(mm)633~938
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)45
1台
¥71,313
税込¥78,444
7日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)17
フレーム高さ(mm)35
フレーム厚さ(mm)2
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2701
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)18.84
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2965
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)28.66
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2841
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)20.30
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2833
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)13.73
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2779
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)14.22
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。