絞り込み
ブランド
  • エスコ(11)
  • セントラルコンベヤー(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • マキテック(1)
  • SST(1)
機長(mm)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(4)
  • 3000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 38.1
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22.9(7)
  • 28(1)
  • 28.6(5)
  • 38(20)
  • 42(7)
  • 45(27)
  • 45.2(1)
  • 45.7(3)
  • 48.8(1)
  • 57(4)
  • 57.2(3)
材質(ローラー部)
  • アルミ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(2)
1500(2)
2000(4)
3000(1)
アルミローラーコンベヤ SA38型 SSTアルミローラーコンベヤ SA38型SST
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
34,100税込37,510
1台
当日出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)21.8ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-64ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)200(床置)
400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
26,400税込29,040
1台
7日以内出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-63ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)300(床置)
400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
18,000税込19,800
1台
当日出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-62ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
31,200税込34,320
1台
当日出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.8ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-61ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)200(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
16,200税込17,820
1台
当日出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-59ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)500(床置)
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
49,100税込54,010
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-36ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
36,800税込40,480
1台
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)5.5ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-35ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)250(床置)
300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
44,600税込49,060
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-33ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
34,100税込37,510
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-32ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,900税込66,990
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-37ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
55,200税込60,720
1台
8日以内出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-34ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型セントラルコンベヤー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ38.1テラウチ(寺内製作所)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤーアルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベアテラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製