絞り込み
機長(mm)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
ローラー径(Φmm)
- 38.1(3)
- 48.8(1)
材質(ローラー部)
- アルミ(4)
ブランド
- セントラルコンベヤー
- HARAX(ハラックス)(4)
- SST(2)
- TRUSCO(32)
- アルミス(5)
- エスコ(18)
- オークラ輸送機(5)
- テラウチ(寺内製作所)(4)
- マキテック(285)
- メイキコウ(8)
- 三鈴工機(19)
- 太陽工業(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(3)
1500(3)
2000(3)

アルミローラコンベヤALRZ4812
セントラルコンベヤー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミローラコンベヤALR3808
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷から10日以内出荷耐浸食性に優れた軽量タイプです。シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミアルマイト加工フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6フレーム(mm)63×25×3t