6ページ目: アルミ製

FA現場のお役立ち情報
388件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
  • 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    49,100税込54,010
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    34,100税込37,510
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
  • 400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ

    400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)

    エスコ
    186,000税込204,600
    1台
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560ローラー径(Φmm)38
  • 500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド エスコ

    500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×130×550(±50)ローラー上面高さ(mm)500~600
  • 300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド エスコ

    300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×550(±50)ローラー上面高さ(mm)500~600
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    60,900税込66,990
    1台
    翌日出荷
    用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
  • 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    63,900税込70,290
    1台
    翌日出荷
    用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)10.1ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
  • 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型

    オークラ輸送機
    13,940税込15,334
    1台
    翌々日出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM)機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)22.92018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALRZ4812

    セントラルコンベヤー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
  • アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALR3808

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤ ALR3808型

    セントラルコンベヤー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • アルミローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
    用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。トラスコ品番858-2548材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。質量(kg)8材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
  • アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    アルミ製ローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
    材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1279
  • アルミ製ローラコンベヤΦ20 テラウチ(寺内製作所)

    アルミ製ローラコンベヤΦ20

    テラウチ(寺内製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
    材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
  • 300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    66,500税込73,150
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA985G-2材質(ローラー部)アルミ
  • アルベア スタンド一体型ローラーコンベア HARAX(ハラックス)

    アルベア スタンド一体型ローラーコンベア

    HARAX(ハラックス)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。 スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
    材質(ローラー部)アルミスタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
  • アルベア カーブ型ローラーコンベヤ HARAX(ハラックス)

    アルベア カーブ型ローラーコンベヤ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    材質(ローラー部)アルミ
  • アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー

    アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐浸食性に優れた軽量タイプです。
    シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミアルマイト加工フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6フレーム(mm)63×25×3t
  • アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7829材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)17.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7811材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7799材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)14.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7781材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    トラスコ品番465-7721材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)15.5ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    トラスコ品番465-7713材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.6ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    トラスコ品番465-7691材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.8ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)245機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    トラスコ品番465-7683材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)10.3ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)245機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mm

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2965材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)28.66ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2957材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.28ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2949材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.03ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2922材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)25.87ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2892材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.01ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2833材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.73ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製