絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 38.1
- 12(1)
- 19(2)
- 19.1(20)
- 22.2(1)
- 25.4(4)
- 28.6(24)
- 28.7(2)
- 31.8(5)
- 38(5)
- 42(2)
- 42.14(3)
- 42.7(27)
- 48.6(18)
- 50.8(6)
- 57(11)
- 57.2(87)
- 60.5(30)
- 65(1)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
機長(mm)
- 50~2000(1)
- 500(1)
- 750(1)
- 1000(23)
- 1500(30)
- 2000(28)
- 2500(1)
- 3000(14)
材質(ローラー部)
- スチール(66)
ブランド
- TRUSCO(32)
- 三鈴工機(18)
- マキテック(9)
- セントラルコンベヤー(6)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 太陽工業(1)
- SST(1)
- Takahashi(1)
- タイヨー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1
42.7(27)
48.6(18)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチールローラコンベヤ TG-3812
Takahashi¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷一般的なローラコンベヤです。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールベアリングプレスベアリング軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチール
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
スチールローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷から8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-5500材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
Φ38スチールローラーコンベヤ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1台8日以内出荷機長(mm)1000ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L
タイヨー¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
カーブローラコンベヤ
マキテック¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール
スチール製ローラコンベヤ R3812P型
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ S38型
SST¥11,463~税込¥12,609~1台8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ MS38A型
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型
三鈴工機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から11日以内出荷ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812
セントラルコンベヤー¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)カーブ内R(mm)900×90フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SS
スロットインローラコンベヤ MSS38型
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000ローラー幅(mm)150ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)90
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kgローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1240
スチールローラーコンベヤ
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。ローラー幅(mm)600材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8507材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27.0ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8493材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)21.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8469材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.8ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8451材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)18.0ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8141材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8132材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)21.1ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8108材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8094材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)17.7ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-5551材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)45.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70