絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 48.6
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 19.1(20)
  • 22.2(1)
  • 25.4(4)
  • 28.6(24)
  • 28.7(2)
  • 31.8(5)
  • 38(5)
  • 38.1(72)
  • 42(2)
  • 42.14(3)
  • 42.7(27)
  • 50.8(6)
  • 57(11)
  • 57.2(87)
  • 60.5(30)
  • 65(1)
  • 76.3(7)
機長(mm)
  • 1000(9)
  • 1500(10)
  • 2000(7)
  • 3000(1)
材質(ローラー部)
  • スチール(12)
ブランド
  • SST(1)
  • オークラ輸送機(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • マキテック(7)
  • メイキコウ(1)
  • 太陽工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(72)
42.7(27)
48.6
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • カーブローラコンベヤ マキテック

    カーブローラコンベヤ

    マキテック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    6日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチール
  • スチール製ローラコンベヤ R4814P型 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ R4814P型

    マキテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
  • 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線) オークラ輸送機

    【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線)

    オークラ輸送機
    ¥26,820税込¥29,502
    1台
    7日以内出荷
    【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームの直線タイプ。
    用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。フレーム(mm)130×30×15×2.3tRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ) オークラ輸送機

    【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ)

    オークラ輸送機
    ¥68,338税込¥75,172
    1台
    7日以内出荷
    【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームのカーブタイプ。
    用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。フレーム(内)R900フレーム(mm)130×30×15×2.3tRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
    材質(ローラー部)スチール
  • カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • スチールローラーコンベヤ S48型 SST

    スチールローラーコンベヤ S48型

    SST
    ¥16,800~税込¥18,480~
    1台
    8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
    肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)48.6
  • 棚付きローラコンベヤ RLR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RLR-T

    オークラ輸送機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)48.6×t1.4
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
    用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6
  • スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ48.6

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ8 1246
  • スチールローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)75材質(ローラー部)スチール
  • TR-K4816型 ローラー幅200W 太陽工業

    TR-K4816型 ローラー幅200W

    太陽工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    中荷重唯一のピッチ50mmが可能です。標準仕様ローラー上面95.8mm
    トラスコ品番419-8114材質STKM12Aタイプフリーローラーコンベヤ K4816型ピッチ(mm)100シャフト12Φ×t1.2mmパイプローラー幅(mm)200機長(mm)3000肉厚(mm)1.6フレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)120
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
    用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製