絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 50.8
- 12(1)
- 19(2)
- 19.1(20)
- 22.2(1)
- 25.4(4)
- 28.6(24)
- 28.7(2)
- 31.8(5)
- 38(5)
- 38.1(72)
- 42(2)
- 42.14(3)
- 42.7(27)
- 48.6(18)
- 57(11)
- 57.2(87)
- 60.5(30)
- 65(1)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
機長(mm)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
材質(ローラー部)
- スチール(6)
ブランド
- マキテック(4)
- マルヤス機械(2)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(72)
42.7(27)
48.6(18)
50.8
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る

スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
カウンタドライブローラコンベヤ
マルヤス機械¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)302肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ
マルヤス機械¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から23日以内出荷モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)387肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
スチール製ローラー単体
マキテック¥17,980税込¥19,7781セット(10本)3日以内出荷材質スチールベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100