絞り込み
ブランド
  • マキテック(4)
  • マルヤス機械(2)
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 50.8
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(29)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(64)
  • 38.1(91)
  • 42(29)
  • 42.7(69)
  • 45(27)
  • 48.6(19)
  • 50(14)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • スチール(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械カウンタドライブローラコンベヤマルヤス機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)302仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械カウンタードライブコンベヤマルヤス機械
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
17,980税込19,778
1セット(10本)
3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチール材質スチールベアリング高品質プレスベアリング軸の形状半月
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
ローラーコンベヤ