絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 38.1(1)
機長(mm)
- 2500(1)
ブランド
- タイヨー
- Keigan(1)
- SST(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- Takahashi(1)
- TRUSCO(53)
- エスコ(1)
- オークラ輸送機(54)
- セントラルコンベヤー(30)
- テラウチ(寺内製作所)(32)
- マキテック(44)
- マルヤス機械(2)
- メイキコウ(57)
- 三鈴工機(61)
- 太陽工業(65)
特価
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
38.1(1)

スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L
タイヨー¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
コンベヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら