絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,323)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,261)
  • エスコ(973)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(427)
  • Panasonic(パナソニック)(406)
  • ミルウォーキーツール(349)
  • 日東工器(319)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(125)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(118)
  • PROXXON(プロクソン)(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(851)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(72)
  • 修理(712)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(243件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ延長コード ソフトタイプ 屋内用モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
バッテリーBL1015 マキタバッテリーBL1015マキタ(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
リチウムイオンバッテリBL0715 マキタリチウムイオンバッテリBL0715マキタ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(47件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
欠品中
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウドリルチャック インパクト用 キーレスモノタロウ(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
欠品中
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.4MB)
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
18Vバッテリーパック モノタロウ18Vバッテリーパックモノタロウ(103件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50USBタイプA型
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリーマキタ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(152件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付モノタロウ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.5MB)
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(23件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015Kマキタ(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)ベッセル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
40Vmax バッテリ マキタ40Vmax バッテリマキタ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
ドリルチャック SK11ドリルチャックSK11(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)ホイルワッシャセットHiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)ラバロン延長コードKOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
18Vバッテリー用充電器 モノタロウ18Vバッテリー用充電器モノタロウ(73件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)取扱説明書(11.0MB)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
18Vクリーナー用高機能フィルタ マキタ18Vクリーナー用高機能フィルタマキタ(35件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合本体CL180FDRFW
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具