絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 亀倉精機(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「BSL1830」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(旧:日立工機)18V リチウムイオン電池3.0AhHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
コードレスばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレスばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
USB対応充電器 HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
欠品中
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
部品 18Vコードレスラジオ付テレビ UR18DSML HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスラジオ付テレビ UR18DSMLHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

bsl1860特集
おすすめ人気ランキング
電動工具