絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(5)
  • 修理(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「FWH14DGL 2LEGK」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGLHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
欠品中
冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

fwh14dgl フック特集
おすすめ人気ランキング
電動工具