10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状六角軸二面幅6.35寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
充電器HiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
軽い。小さい。使いやすい!重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!10.8Vスライド電池白色LEDライト付
セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
コードレスドライバードリルHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!使いやすく疲れにくいバランス設計ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200
10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(35件のレビュー)当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコード充電電流(A)2.6充電時間(分)約50(2.0Ah)
急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)翌々日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
コードレスミニソーHiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応!
材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ!
手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル!
暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載!
電池残量警告ランプ搭載!
10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700ストローク量(mm)13本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります