商品豆知識
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330
圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.8MB)
公称出力(W)127
1充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。