さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • エスコ(15)
  • ニシガキ工業(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • マキタ(10)
  • ファーステック(10)
  • 本多電子(9)
  • ビックツール(8)
  • EARTH MAN(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電動工具 :「研磨 石」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電池式ルーター モノタロウ電池式ルーターモノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50取扱説明書(2.1MB)
ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウドリルチャック ハイブリッドタイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
取扱停止中
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウドリルチャック キーレスタイプモノタロウ(218件のレビュー)
729税込802特価
1個
取扱停止中
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。軸径(Φmm)6.35
ドリルチャック キー付タイプ モノタロウドリルチャック キー付タイプモノタロウ(200件のレビュー)
649税込714特価
1個
取扱停止中
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら