絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,339)
  • マキタ(2,301)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(734)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(420)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(334)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(279)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • DIAMOND(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディポリッシャー 大橋産業(BAL)充電式ハンディポリッシャー大橋産業(BAL)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!握りやすく使いやすいコンパクト設計高トルクモータ採用でパワフル磨き状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかるUSB充電式(Type-C)
セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
充電式ジェットブロワ 大橋産業(BAL)充電式ジェットブロワ大橋産業(BAL)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)質量(g)800定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用充電器大橋産業(BAL)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
リチウムイオン電池パック 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池パック大橋産業(BAL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック。電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)10~35内蔵電池リチウムイオン
充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
リチウムイオン電池専用DC12V充電器 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用DC12V充電器大橋産業(BAL)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60
充電式インパクトレンチ 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ大橋産業(BAL)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・mLEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
電池パックホルダ 大橋産業(BAL)電池パックホルダ大橋産業(BAL)
499税込549
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用電池パックホルダ。電池パックの壁掛け保管に。本体サイドの凹凸を組み合わせると、複数を連結できます。
セット内容本体×2・ネジM4×4質量(g)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×12×90
充電式ブロワ 大橋産業(BAL)充電式ブロワ大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)920定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:30(2Ah)~70(4Ah)/中:20(2Ah)~40(4Ah)/強:10(2Ah)~20(4Ah)本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205風量調整強・中・弱風圧(kPa)4.8(最大)
充電式送風ファン 大橋産業(BAL)充電式送風ファン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)2140定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347風量調整強・弱回転速度最大:2700(rpm)
充電式掃除機 大橋産業(BAL)充電式掃除機大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様吸引力:9kPa質量(g)880定格電圧(V)18連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah)本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200
リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL)リチウムイオン電池専用急速充電器大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
スポンジバフ 大橋産業(BAL)スポンジバフ大橋産業(BAL)
679税込747
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)No.5002充電式カーポリッシャー専用バフ。
厚さ(mm)20パッド径(Φmm)150Φ
スポンジバフカバーセット 大橋産業(BAL)スポンジバフカバーセット大橋産業(BAL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)No.5002充電式カーポリッシャー専用バフカバー。
セット内容毛バフカバー×1、タオルバフカバー×2
充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
AC100Vインパクトレンチ 大橋産業(BAL)AC100Vインパクトレンチ大橋産業(BAL)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。
質量(kg)2消費電力(W)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210入力電圧(V)AC100(50/60Hz)角ドライブ(mm)□12.7電源コード(m)約2

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具