変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)900
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000
付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
ねじ径M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245
定格時間(分)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)AC100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)約2
切断能力(mm)軟鉄板約7
切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板約12
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800
ストローク(mm)幅:約18
傾斜角度(°)左右0~45
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.1
付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190
適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き
〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に
一般金属の切断に
仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回
ストローク(mm)約13
質量(kg)1
タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
定格電圧(V)AC100
山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1
出力電流(A)USB:1
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0
ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)
刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130
刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
胴径(Φmm)58
定格時間(分)30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品鉄工用オフセット砥石
粒度36
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。
付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
本体寸法(mm)約230×50×55
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.35/3.00
定格時間(分)約30
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000
電源(V)AC100
電流(A)7.5
定格消費電力(W)705
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)31
最大切込深さ(mm)(90°時)48
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.7
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに
質量(kg)1.7
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
定格電流(A)5.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
チャック能力(mm)1.5~13
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
打撃数(min-1)0~48000
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)AC100
電流(A)1
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
切断能力(mm)薄鉄板2
切断能力(mm)真鍮板約3
切断能力(mm)木材約45
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)約20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)13.5
付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625
テーブル高さ(mm)165
フトコロ奥行寸法(mm)最大400
テーブル傾斜角(°)0~45
定格時間(分)30
ピン間距離(mm)約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)76
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.1
電源(V)AC100
消費電力(W)680
回転数(min-1[r.p.m])約28000
ベルト長さ(mm)457
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265
本体質量(kg)約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
ベルト速度(m/s)約3.6
ベルト速度(m/min)220
定格時間(分)30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186
回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000
電源(V)AC100
電流(A)1.8
消費電力(W)150
コード長さ(m)約1.8
ペーパー寸法(mm)93×233
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.7
付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに
付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1
粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80
質量(kg)約7.4(砥石含)
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
定格時間(分)30
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590
定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1
関連資料(0.6MB)
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200
電源(V)AC100
電流(A)9.5
定格消費電力(W)900
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)56
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約3.5
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234
定格時間(分)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
作業にとても助かる延長コード「10m付。
ハイパワー1200W
吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。
ローラー付:ラクラク作業
補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ)
開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)
セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
定格時間(分)30
比率(粉砕)約15:1
ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)10.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660
吸込仕事率(W)約140
集塵容量(L)(乾式)約25
最大風量(m3/min)約1.8
定格時間(分)30
運転音(dB)約83/m
吸水量(L)(湿式)最大約17
真空度(kPa)最大:約13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)約131
幅(mm)約41
質量(kg)約0.4
高さ(mm)約144
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.35
コード長さ(m)約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
クラッチ数(段)1~6
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源(V)AC100
電流(A)0.35
定格消費電力(W)25
コード長さ(m)約1
穴あけ能力(mm) 木工最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約0.43
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに
仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°
付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395
定格時間(分)30
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])約0~2500
電源(V)AC100
電流(A)1.6
消費電力(W)140
コード長さ(m)約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.1
付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235
定格時間(分)30
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
コード長さ(m)約2
周波数(Hz)50/60
外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)30
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。