絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(38)
- BOSCH(ボッシュ)(740)
- DIAMOND(117)
- EARTH MAN(133)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,119)
- NSK(ナカニシ)(122)
- Panasonic(パナソニック)(381)
- SK11(150)
- アルゴファイルジャパン(598)
- エクセン(128)
- エスコ(863)
- オグラ(117)
- ハタヤリミテッド(282)
- マキタ(2,289)
- ミスターマイスター(134)
- ミルウォーキーツール(313)
- 京セラインダストリアルツールズ(409)
- 修理(711)
- 日動工業(289)
- 日東工器(328)
- ブランドをもっと見る

フレキシブルLEDミニペンライト
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)87×24×20質量(g)43バッテリー3.7V 350mAh充電時間(時間)3.5LEDLED+COB明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)防水性IPX2ポートチャージポート:Type-C照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷柔軟で使いやすいVCTケーブルです。材質PVC色青質量(g)1160(パッケージ込み)長さ(m)10定格125V 15Aコンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)1150口数3対応(W)1500芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25電線仕様VCT使用場所屋内
折畳式COB 多機能LEDライト
SIGNET(シグネット)¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷USBケーブル(Type-B)。充電式ハンディライト。フック・マグネット付きで様々な現場で活躍。トップとサイドの2WAYでいずれもスイッチ長押しで無段階調光機能付き。USBケーブルでモバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容USBケーブル(Type-B)材質アルミ合金寸法(mm)150×51.2×26.2質量(g)195バッテリー3.7V 2700mAh充電時間(時間)4.5LEDLED+COB明るさ(Lm)200 (TOP)・1000 (SIDE)防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)65 (TOP)・40 (SIDE)点灯時間(時間)6 (TOP)・3 (SIDE)
46740 ドリルチャック 1.5-10MM
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷充電ドリルドライバーに取付けて、穴あけ、軸付き砥石で研削作業が可能。 インパクト対応。範囲(mm)チャック部軸径:1.5~10外径(Φmm)刃部:10以下シャンクサイズ(mm)6.35
充電式ドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type