電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0453
アズワン品番65-8251-65
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PUN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8825
アズワン品番65-8262-50
1セット(10個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6.35●re:0.5●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3035
アズワン品番65-8204-69
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
クランプ剛性大です。突切り加工用。
仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-0729
アズワン品番65-8200-75
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:G●la:3●re:0.15●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.3●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:571-0081
アズワン品番65-8193-95
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用チップです。最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工に。
仕様●ドライ・ウェット対応●チップサイズ:10●S:3.97●RE:5.00●GB:15●BN:0.10●材質/仕上:超硬●コード番号:167-9950
アズワン品番65-8233-91
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:L●la:8●re:0.5●最大切り込み:28.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3264
アズワン品番65-8204-82
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
旋削加工用。
仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.8●最大切り込み:23.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-2039
アズワン品番65-8203-14
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):3.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:1.7●re:0●最大切り込み:3.3●最大加工径:100●コード番号:358-8688
アズワン品番65-8205-59
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●サーメット材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:572-1938
アズワン品番65-8202-76
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:0.8●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:0.9●iW:9.6●bs:1.8●コード番号:619-2629
アズワン品番65-8228-51
1セット(5個)
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:G●la:3.18●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●サーメット材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:358-8998
アズワン品番65-8202-01
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:K●la:6●re:0.2●最大切り込み:24.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-2845
アズワン品番65-8204-35
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。溝入れ加工用。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-2632
アズワン品番65-8204-11
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
旋削加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:0.8●最大切り込み:28.0●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3311
アズワン品番65-8204-89
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
倣い加工用。
仕様●加工形態:中送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:J●la:6●re:3●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-2411
アズワン品番65-8203-63
1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:RO●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●幅(mm):6.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):3●コード番号:602-7377
アズワン品番65-8204-20
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:RO●シートサイズ:H●チップサイズ:H●la:4●re:2●最大切り込み:23.3●幅(mm):4.0●コーナR(mm):2●勝手:勝手なし●コード番号:606-5953
アズワン品番65-8203-23
1セット(10個)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●勝手:右●最大切り込み:15.7●径方向の最大取りしろ:8.5●チップサイズ:17●s:4.7625●re:0.8●iW:9.6●bs:1.5●la●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●コード番号:612-2655
アズワン品番65-8228-50
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
クランプ剛性大です。突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.2●コード番号:609-8240
アズワン品番65-8200-72
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:E●la:2.24●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-0613
アズワン品番65-8200-64
1セット(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
突切り加工用。
仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.2●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.9●勝手:左●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9989
アズワン品番65-8193-91
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。靭性に。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2528
アズワン品番65-8193-01
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
仕様●材質:1145●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9626
アズワン品番65-8217-93
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。倣い加工用。
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
仕様●材質:1135●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9813
アズワン品番65-8217-86
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。倣い加工用。
仕様●材質:2040●CW:4.00●RE:2.00●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-4703
アズワン品番65-8217-83
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFU-H●CW:4.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6202
アズワン品番65-8217-77
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFU-G●CW:3.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0931
アズワン品番65-8217-67
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。倣い加工用。
仕様●材質:1135●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9609
アズワン品番65-8217-22
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
仕様●材質:1125●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9769
アズワン品番65-8217-17
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2570
アズワン品番65-8193-05
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5691
アズワン品番65-8192-87
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4070
アズワン品番65-8192-76
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5713
アズワン品番65-8192-57
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。