サンドビック サンドビックの 電動工具 サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー サンドビックの 旋盤/フライス盤 コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407PS5Wシリーズ コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407PS5Wシリーズ 注文コード 65608289 DS20穴あけ用チップです。 仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5691 アズワン品番65-8192-87 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS200407PS5W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65608289 DS200407PS5W ¥24,600 ¥23,980 ¥23,980 ¥26,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアレスツインホース 50m(ACG2) 精和産業 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ ゴムホース(6M)30m(クイックJ付) 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ベルトローラーASSY 京セラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)20m 精和産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)50m 精和産業 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業 税込¥58~ ¥53~ ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ エアレスツインホース 30m(ACG2) 精和産業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)30m 精和産業 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ バレルメディア バレストン 研磨用 TKX 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ゴムホース(6M)20m(クイックJ付) 精和産業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ エアレスツインホース 20m(ACG2) 精和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)10m 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ フロアノズル(ローラータイプ)黒 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ スイッチ 京セラ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー旋盤/フライス盤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 研磨/研削(電動) 切断/切削 はくり/はつり工具 旋盤/フライス盤 撹拌 掃除/集塵 電源/コントローラー カーボンブラシ フレキシブルシャフト 電動工具用ケース/カバー 電球/蛍光灯 電動工具/充電工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品