電動工具 :「オフセットメガネ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
付属品ソケットアダプタ9.5
回転数(min-1[r.p.m])0~800
最大締付トルク(N・m)47.5
商品タイプ本体のみ
全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。
材質特殊鋼
全長(mm)400
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
空気消費量(L/min)420
最大締付トルク(N・m)35
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分79
厚さ(mm)ラチェット部分:73
質量(kg)0.76
回転数(min-1[r.p.m])0~230
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73
最大締付トルク(N・m)60
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分:790
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])0~400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さラチェット部分:75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70
ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番586-0985
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。
材質特殊鋼
全長(mm)130
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
空気消費量(L/min)300
最大締付トルク(N・m)40
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。
材質特殊鋼
全長(mm)300
質量(kg)1.26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)440
最大締付トルク(N・m)90
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
質量(g)440
騒音値(dB)85
流量(L/min)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥88,980
税込¥97,878
107日以内出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です
質量(g)920(バッテリーパック含む)
モーター直流マグネットモーター
バッテリーリチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)
能力ボルト径(mm)10
充電時間(分)約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。
作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用
トラスコ品番252-0883
セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース
質量(kg)0.92
電圧(V)DC10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
締付能力(普通ボルト)10
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約90
差込角(sq.)9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225
付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
トラスコ品番821-7922
質量(kg)2.27
電圧(V)20
バッテリー電圧(V)20
差込角(sq.)12.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
CL95用の交換バッテリーです。
トラスコ品番396-3965
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413
質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~450
締付トルク(N・m)75
能力ボルト径(mm)1
充電時間(時間)約1.5
差込角(sq.)9.5
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413
回転速度(min-1[r.p.m])0~450
締付トルク(N・m)75
能力ボルト径(mm)1
差込角(sq.)Φ75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載
無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250
最大トルク(N・m)47
質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
アンビル3/8" Square
長さ(mm)274
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品バッグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83
差込角(mm)9.5
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8インチソケット
アズワン品番65-0279-50
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シールドフラッドヘッドなので過負荷によるヘッド開きを防止。シールドフラッドヘッドなのでオイルの飛び散りがない。ヘッドがスリムなので狭い箇所の作業ができます。正逆転切替レバーが手元側にあるので、締結の際に抜けなくなった場合でも切替できる。光の届きにくい場所での作業に便利なLEDライト付。バッテリーが2個付属。充電切れになってもバッテリーを交換してすぐに作業を続けることができる。
用途自動車エンジン部や足回りの狭い箇所・出張メンテナンスでの作業全般(自動車・トラック・バイクなど)
付属品バッテリーパック(SP81982)×2ヶ、充電器(SP81892)、収納ケース
質量(g)1200
対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応
能力(mm) 普通ボルト8
充電時間(分)60
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-42
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)
トラスコ品番396-3964
長さ(mm)260
幅(mm)49
高さ(mm)65
電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)40
差込角(sq.)9.5
適合バッテリーCLB
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
81Nmの最大トルク
狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計
作業効率アップ:175RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します
バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル1/2インチソケット
アズワン品番65-0279-51
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
アンビル3/8 インチ角
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
アンビル1/4 インチ角
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8" Square
アズワン品番65-0279-52
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225
トラスコ品番821-7921
セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
長さ(mm)445
質量(kg)2.27
電圧(V)DC20V
締付能力(普通ボルト)M10
充電時間50分
差込角(sq.)9.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)307
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])200
アンビル3/8インチソケット
トルク(N・m)75
1セット
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト
長さ(mm)272
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)
最大締付トルク(N・m)47
アンビル3/8 インチ角
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
¥38,880
税込¥42,768
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)384
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~200
最大締付トルク(N・m)75
アンビル3/8" Square
1セット
¥35,880
税込¥39,468
8日以内出荷
自動車メンテナンス向けのお得コンボキット。M12、M18 FUEL(TM) 工具2種類、バッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ:軽量でコンパクトなボディに最大トルク339NMを搭載
セット内容M12 FIW38-0C0 JP、M12 FHIR38-0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
スパナ、メガネレンチで脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。一般的なメガネレンチやスパナ、ボックスレンチの17mmで脱着ができます。
用途ロックナットフランジの脱着。
仕様ディスクグラインダー用
材質鉄
ねじ規格M10P1.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来のロックナット用カニ目スパナ、一般的なメガネレンチ14mmでも脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。ロックナット用カニ目スパナ、メガネレンチ14mmで脱着ができます。
用途ロックナットフランジの脱着。
仕様ディスクグラインダー用
材質鉄
ねじ規格M10P1.5
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ14mm(貫通タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ18mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ11mm(貫通タイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ8mm(貫通タイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ21mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ16mm(非貫通タイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。