電動工具 :「フライス 工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
39,980 税込43,978
欠品中

PROXXON(プロクソン)フライスモーター
エコ商品
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm)主軸:8 消費電力(W)200 チャック寸法(mm)Φ6 電源(DC-V)38~40 回転数(min-1[回/分])1200~6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個 コード428548 アズワン品番64-9674-02
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面フライス用チップ。正面フライス加工に。
仕様●チップサイズ:15●iC:15.875●s:4.7625●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●勝手:左●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:578-8498 アズワン品番65-8246-15
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。
幅(mm)11 厚さ(mm)6.33 勝手 チップサイズ18
1セット(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
勝手なし
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。正面フライス、肩削り、溝加工用。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
幅(mm)9.6 勝手 チップサイズ17
1セット(10個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。フライス加工用。
1セット(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。重正面フライス加工用。断続加工用。
1セット(5個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
材質/仕上超硬
1セット(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.525●s:3.175●最大切り込み:13.3●径方向の最大取りしろ:1.2●bs:1.2●サーメットチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1956 アズワン品番65-8260-95
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1セット(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。正面フライス、肩削り、溝加工用。
勝手
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●ブレーカ付き●刃先強化タイプ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-2111 アズワン品番65-8261-10
1セット(10個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。高送り正面フライス加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-5578 アズワン品番65-8138-06
1セット(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。ステンレス材加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:227-2318 アズワン品番65-8260-98
1セット(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適用被削材:鋼●加工形態:中切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9612 アズワン品番65-8222-97
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ポケット加工に適しています。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:5●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4458 アズワン品番65-8143-55
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 2040 ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8929 アズワン品番65-8143-42
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
仕様●コロミル210チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7656 アズワン品番65-8221-09
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。重正面フライス加工用。断続加工用。
仕様●コーティング:CVD●M級●チップサイズ:28●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9833 アズワン品番65-8139-59
1セット(5個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.175●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9308 アズワン品番65-8223-28
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金、鋳鉄、高高度鋼●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4470 アズワン品番65-8231-53
1セット(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。重正面フライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●RE:0.30●KCH:35●CHW:0.7●IC:15.0●LE:6.4●S:5.66●BS:1.5●BSR:150.0●固定ポケットフルサイド●キー溝●ミリバージョン●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3574 アズワン品番65-8212-49
1セット(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
仕様●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.8●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:359-4033 アズワン品番65-8141-52
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ポケット加工に適しています。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
仕様●チップサイズ:16●s:4●re:4.0●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:9●iW:11●bs:1.0●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0739 アズワン品番65-8231-88
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:18●s:6.33●re:1.2●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-8335 アズワン品番65-8230-32
1セット(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります