コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390180612HKLシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390180612HKLシリーズ サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●チップサイズ:18●s:6.33●re:1.2●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-8335 アズワン品番65-8230-32 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63970745 R390180612HKL
38,300
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする