電動工具 :「位置決めスイッチ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 電源(V)単相100 電流(A)3.7 消費電力(W)350 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 質量(kg)1.4 長さ(mm)242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)701 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)296 付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg)1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212 付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル 仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構 質量(kg)1.6 トラスコ品番379-9191
1台
8,798 税込9,678
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
650Wハイパワーモーター搭載 位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに 穴あけ能力(mm) コンクリート19 穴あけ能力(mm)コアビット- 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)7 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)299 付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 質量(kg)1.75 トラスコ品番379-9204
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)セーバーソー
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材220 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 トラスコ品番444-4981 セット内容本体、キャリングケース 質量(kg)4.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78 カーボンブラシ呼び番号2610013258 アズワン品番65-2012-88
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります