電動工具 :「六角ドライバー 1.5mm」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35 質量(g)460 寸法L1(mm)最大73 寸法D1(mm)Φ43(-0.5) 寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5) 寸法L2(mm)60(±0.5) 取付可能寸法(mm)1.5~13 耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付 シャンク形状強靭六角シャンク 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368 全長(mm)100 質量(g)346 適合サイズ(mm)1.5~10 六角軸シャンク径6.35(mm)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

三共コーポレーションH&H JC-13 ドリルチャック
充電ドライバーに装着すれば作業用途が広がります。 電動ドライバー対応型(JC-55)充電インパクトドライバー対応型(JC-65・JC-10・JC-13)六角軸(6.35mm)
仕様●チャック許容範囲:1.5~ 13.0mm アズワン品番67-9346-44
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

レザーマンビットキット
ツールの汎用性を向上させるビットキット21本(42種)を2枚のプレートに収納しています。ラージビットドライバー装備製品にて使用可能です。
トラスコ品番835-5775 適合機種Signal、Wave+、Charge+シリーズ、Surge、MUTシリーズ、Skeletoolシリーズ セット内容眼鏡用ドライバー(プラス&マイナス)、プラス#1&#2・#0&#3、マイナス3/32&1/8・5/32&3/16・7/32&1/4、スクエアドライバー#1&#2、トルクス#6&#8・#10&#15・#20&#25・#27&#30、ポジ#2&#1、六角1.5mm&2mm・2.5mm&3mm・4mm&5mm・6mm&1/4・1/16&0.50・3/32&5/64・1/8&7/64・5/32&9/64・7/32&3/16
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
エコ商品
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52 ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリーが2個ついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック2個、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本) ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200 最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28 バッテリーリチウムイオン蓄電池 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5 充電時間(分)急速30 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

3WAYの電動工具に高圧洗浄器もついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。 高圧洗浄機もコードレス仕様で場所を選ばずラクラク洗浄。
用途穴あけ、切断、研磨、高圧洗浄に。ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本)、トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【高圧洗浄器】1.8(スプレーランスロング+トップノズルバッテリー含む)、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) 水量(L/min)2 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【高圧洗浄器】64×5.5×14.5 水圧1.6MPa 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリーが3個ついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック3個、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本) ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200 最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28 バッテリーリチウムイオン蓄電池 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5 充電時間(分)急速30 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリー3個、高圧洗浄器がついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。 高圧洗浄機もコードレス仕様で場所を選ばずラクラク洗浄。
用途穴あけ、切断、研磨、高圧洗浄に。ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック3個、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本)、トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【高圧洗浄器】1.8(スプレーランスロング+トップノズルバッテリー含む)、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオン蓄電池 水量(L/min)2 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【高圧洗浄器】64×5.5×14.5、【電池】11.5×8×5 水圧1.6MPa 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります