電動工具 :「電動工具 回転数調整」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

相数単相 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)0~45 制御方式トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)500 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15(20) 胴径(Φmm)58 定格時間(分)30
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

K-15R スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15 電圧(V)100 回転数0~80% 直結時は100% ヒューズブレーカー 最大負荷(W)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個 消費電力(W)10 チャック能力(mm)Φ0.3~3.2 絶縁方式二重絶縁 定格使用時間(分)15
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径M10 アズワン品番64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
欠品中

低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。 電圧AC100V 質量(g)約430(コード含む) 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60 コード長さ(m)約2 最大負荷電流(A)15 最大負荷(W)1500 使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

サンフレックスジョイ丸
スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。
アズワン品番62-4941-77
1袋
12,980 税込14,278
5日以内出荷

日動工業スピコンBO×
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
質量(kg)0.5 電線太さ(mm2)2 芯数接地2P
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工15 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])0~4200 電源(V)単相100 電流(A)3.9 消費電力(W)370 コード長さ(m)2.0 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキーS10 質量(kg)1.0 長さ(mm)209 幅(mm)64 高さ(mm)175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質樹脂 電流(A)4.9 消費電力(W)450 電源AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分])0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 本体質量(kg)1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm)12.7(1/2) 定格使用時間(分)30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-69
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。 材質樹脂 質量(kg)約1.0 本体寸法(mm)295×100×50 機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売) 振動数(min-1)7500~15000 モーター電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li 振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。 モーター電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約2.5 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47 本体質量(g)340 バッテリー電圧(V)7.2 チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性) トラスコ品番578-4560 ストローク(mm)主軸:22 幅(mm)98 高さ(mm)211 奥行(mm)348 電源(V)100 消費電力(W)800 電源コード(m)2.8 加圧力(kN)最大127
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。 モーター電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約2.5 回転数(min-1[r.p.m])10000~17000 付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47 本体質量(g)260 バッテリー電圧(V)3.6 チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)バリアフリーパンチャー
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)13.2 電源(V)AC100(50/60Hz) フトコロ(mm)50 穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番64-9175-99
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属 トラスコ品番768-0929 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 グリップ径(Φmm)18(最小部) 定格時間(分)15 標準ビットK-109-10 チャック径(Φmm)2.35 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.) トラスコ品番463-0718 最大トルク(cN・m)4.8 定格消費電力(W)28 コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
129,800 税込142,780
当日出荷

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー 軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 幅(mm)86(蓄電池装着時) 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 全長(mm)機体:470 質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000~29000 スイッチ形状パドルスイッチ モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)36 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2
1台
55,980 税込61,578
欠品中

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロ
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70 ストローク幅(mm)0~6 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)43 付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1 適合軸径(Φmm)1.5~6.35 質量(g)675
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ハンドルを握ったままで回転数が変速可能 切込み深さ微調整機構付 切粉の飛散を軽減する 二重絶縁 電子制御 スピンドルロック付 集じん機取付可
仕様●名称:本体●取付ビット軸径:6.0・8.0・12.0・12.7・6.35mm(6.0mmはチャックスリーブを使用・8.0mmはコレットチャックを使用・12.7・6.35mmが別売のコレットチャックを使用)●回転数:8,000~22,000rpm●電源:AC100V/1,430W●サイズ:全長:320mm●重量:6.3kg●コード長:2心・2.5m●電流:15A●付属品:ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイドセンタリングゲージテンプレートガイドテンプレートガイドアダプタダストガイドダストガイドアダプタスパナ(口幅23mm)コレットチャック(8mm)チャックスリーブ(6mm)ガイドバーバーホルダ●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-8ストップカーボン:EA813HH-18 アズワン品番65-2221-40
1台
57,900 税込63,690
3日以内出荷

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 充電器形名UC18YDL2 蓄電池電圧(V)36 長さ(mm)機体:468 幅(mm)86(蓄電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ルータ
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m])8000~22000 ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)6.3 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ アズワン品番64-7056-16
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V)100 消費電力(W)750
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)100 穴径(mm)ディスク:15 スピンドル径(Φmm)M10
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニット
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1 寸法L1(mm)83.5 寸法L2(mm)89.8 振幅(mm)0~1.6 最大入力(W)80
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。 トラスコ品番836-1752 セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×1 2018年トラスコ掲載ページ5 0295
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります