電動工具 :「120mm」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA824BH-5.5
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
乾式専用
適合機種TSK-092
タイプ乾式
取付ねじM27ネジ
スパナがかり4面
用途取替えパーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル
低速時の作業性向上
最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上
最大締付トルク175N・m
ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)134×224(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)120
質量(kg)1.5(蓄電池装着時)
関連資料(1.21MB)
大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)600、ブレード:120
チャック寸法(mm)13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2
長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.9519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:PVD●ブレーカー:MM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5916
アズワン品番65-8192-03
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340
モーターDCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角
最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角
ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165
定格時間(分)15以下(5分インターバル)
研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)3.~16
入力電力(W)40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ
適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
質量(kg)本体乾燥:19
モーター方式:DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40
切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角
ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電源(V)AC100
消費電力(W)280
コード長さ(m)2
切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材60
切断能力(mm)木工(植木剪定)65
質量(kg)1.5
消費電流(A)2.9
定格時間(分)約20
切断能力(mm)軟鋼3.5
ストローク数(min)0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)0~130
仕様ユニット/1
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)95
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500
質量(g)1900
本体寸法(mm)200×120×173
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)15
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
バッテリーパック21V1200mAh
用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)約75×50×120
質量(g)約285
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)21
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー容量(Wh)22.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)810
質量(kg)2.9
高さ(mm)195
奥行(mm)325
電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750
絶縁方式二重絶縁
スクリュー径(Φmm)120
定格時間(時間)約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg)1.75(電池パック装着時)
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
ねじ締め能力(目安・フル充電で)(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
バッテリーリチウムイオン(EZ9L44)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm) 角(90°)120×120
切断能力(mm) 丸(90°)120
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)508×231×302
仕様無段変速、LEDライト付
作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)6.5(バッテリ含む)
電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247
質量(g)900
消費電力(W)198
充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19分、フル充電約38分)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22分・フル充電約41分)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27分・フル充電約50分)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6
材質(本体)アルミ
塗装色マンセル5PB3/9
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
質量(kg)4.5(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
胴径(Φmm)58
定格時間(分)30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。