カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(5)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(22)
        • バッテリー・充電器(2)
        • 電動工具修理サービス(7)

電動工具 :「WH14」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • wh14dkl
  • wh14dbal2
  • fwh14dgl
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WH14DKL(NN)B用ケース HiKOKI(旧:日立工機)WH14DKL(NN)B用ケースHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合WH14DKL(NN)B
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDLHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBEL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBELHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBALHiKOKI(旧:日立工機)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
部品名称コントローラケーブル形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
品番375393部品名称電源組(32A含む)形状図番33
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKLHiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMR HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMRHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
14.4Vコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
狭い場所でもラクラク作業。 コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。 高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。 便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]回転数(min-1[回/分])0~2100付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)トラスコ品番859-4160全長(mm)350質量(kg)1.6(BSL1460装着時)締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8バッテリーリチウムイオン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL1460(冷却対応)充電器形名UC18YDLヘッド高さ(mm)53打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35センターハイト(mm)16.5
【修理】14.4Vコーナーインパクトドライバ (HiKOKI) 修理【修理】14.4Vコーナーインパクトドライバ (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】14.4Vコードレスインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】14.4Vコードレスインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機))修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】コードレスインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機))修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスインパクトドライバ (HiKOKI) 修理【修理】コードレスインパクトドライバ (HiKOKI)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】14.4Vコーナーインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】14.4Vコーナーインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスインパクトドライバー (HiKOKI) 修理【修理】コードレスインパクトドライバー (HiKOKI)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
仕様9361-3280サービス分類修理
【修理】14.4V コードレスインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】14.4V コードレスインパクトドライバ(HiKOKI(旧日立工機))修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGLHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
FWH14DGL用フック HiKOKI(旧:日立工機)FWH14DGL用フックHiKOKI(旧:日立工機)(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付用ネジ1本アズワン品番65-0295-14
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
トラスコ品番364-5878適合機種コードレスインパクトドライバーWH14DMRL
スーパー水素電池 HiKOKI(旧:日立工機)スーパー水素電池HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)バッテリースーパー水素充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27アズワン品番64-7055-72
ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DF HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DFHiKOKI(旧:日立工機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
品番378368部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番33
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSALHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
449税込494
1個
翌々日出荷
部品名称フック(A)形状図番41A
充電器ケース HiKOKI(旧:日立工機)充電器ケースHiKOKI(旧:日立工機)
529税込582
1個
翌々日出荷
適合本体コードレスインパクトドライバーWH14DBAL用
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DCHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
9日以内出荷
部品名称リードワイヤ 65L(黒)形状図番28

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具