カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 充電工具 本体(19)
        • バッテリー・充電器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「earth man led」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型LEDワークライト自在マグネットセット EARTH MAN薄型LEDワークライト自在マグネットセットEARTH MAN
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)設置場所屋内ACアダプター
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
点灯モード切替機能 クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能角度調節可能 ズレにくい滑り止めバンド 手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約65使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)1000
薄型LEDワークライト EARTH MAN薄型LEDワークライトEARTH MAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246設置場所屋内ACアダプター
充電式小型マグネットLEDライト EARTH MAN充電式小型マグネットLEDライトEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
挟むだけで装着!マグネットタイプ リュックなどに 胸ポケットに ベルトなどに 全光束最大約150ルーメン(HIGH)
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300
薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセットEARTH MAN
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット EARTH MANコード式薄型LEDワークライト用自在マグネットEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マグネット面を金属部に吸着!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用質量(kg)約0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×66×63
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
3.7V充電式らくドラ EARTH MAN3.7V充電式らくドラEARTH MAN(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
グリップが太く、力を入れやすい! 用途に合わせて電動と手動を使い分け USB充電 落下防止コート取付け可能 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)ブラック電圧3.7V質量(g)約160電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個 EARTH MANS-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個EARTH MAN(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能 LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)出力電流(A)1使用電池リチウムイオン電池充電器形名充電器(BC-144LiA)モーター電圧(V)DC14.4クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)アズワン品番64-4062-42
コード式ドリルドライバー EARTH MANコード式ドリルドライバーEARTH MAN
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
充電式ペン型インパクトドライバー EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバーEARTH MAN
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバーEARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめにバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1質量(kg)約0.34電源(V)【内蔵バッテリー】3.7電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式USB充電差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)アズワン品番64-4062-50ライト機能LEDライト付き
コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ EARTH MANコード式薄型LEDワークライト用自在クリップEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN充電式ペン型ドリルドライバーEARTH MAN
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 扱いやすいコンパクトタイプ ねじの周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
14.4Vバッテリーアダプター EARTH MAN14.4VバッテリーアダプターEARTH MAN
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MANSHARE LINK 充電式インパクトドライバーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN10.8V充電式2スピードドリル&ドライバーEARTH MAN
5,688税込6,257
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー EARTH MANSHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバーEARTH MAN
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 3段階トルク切替機能付き 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.93使用温度範囲(℃)5~40能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラEARTH MAN(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
扱いやすいコンパクトタイプ 回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具