電動工具 :「hex 1.5mm」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm
アズワン品番65-3893-58
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
ドリルドライバー、インパクトドライバー用のドリルチャックです。
用途ドリルドライバー、インパクトドライバー用。
ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.35
耐荷重N・m(kgf・m)70
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)6.35
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
付属品チャックキー
トラスコ品番270-9449
全長(mm)103
質量(g)382
差込角(mm)六角6.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。
54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。
オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)赤
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)黒
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.4MB)
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
質量(g)460
寸法L1(mm)最大73
寸法D1(mm)Φ43(-0.5)
寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)
寸法L2(mm)60(±0.5)
取付可能寸法(mm)1.5~13
耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付
シャンク形状強靭六角シャンク
六角軸対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6
ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40
チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
付属品チャックキー
トラスコ品番270-9431
全長(mm)90
質量(g)202
差込角(mm)六角6.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂
材質チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプ鉄工用ドリル
キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368
全長(mm)100
質量(g)346
適合サイズ(mm)1.5~10
六角軸シャンク径6.35(mm)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など
材質強ネジレ コバルトハイス
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
1セット(10本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シャンク径がΦ13mmまでの先端工具を使用できるドリルチャックアダプターです。電動ドリルドライバー、電動ドライバーで使用可能です。付属のチャックキーで先端工具を着脱出来ます。
仕様軸二面幅:1/4HEX
トラスコ品番252-5292
材質スチール
幅(mm)42
対応【対応ドリルサイズ】1.5~13mm
サイズ(mm)Φ42×110
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!!
グリップ機能で開閉がしやすい
噛み込みにくい高精度ギア
高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。
対辺(mm)6.35
ワンタッチチャックの充電工具用
用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)94×30×30
質量(g)196
タイプチャックハンドル
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。
用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに
材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途アルミニウム合金・銅合金・銅
材質レインボーコーティング
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプアルミ用
サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
1セット(10本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m
アズワン品番65-3893-51
1台
¥78,600
税込¥86,460
翌々日出荷
充電ドライバーに装着すれば作業用途が広がります。
電動ドライバー対応型(JC-55)充電インパクトドライバー対応型(JC-65・JC-10・JC-13)六角軸(6.35mm)
仕様●チャック許容範囲:1.5~ 13.0mm
アズワン品番67-9346-44
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。