カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 充電工具 本体(7)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(37)
        • 電動工具修理サービス(1)

電動工具 :「msds」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.2x 50mm SDSプラスドリルビット エスコ3.2x 50mm SDSプラスドリルビットエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-3.2
19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-19
10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-10.5
15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-15
14.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコ14.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-14
22.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ22.0x100mm SDSプラスドリルビットエスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-22
8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-8.5
22.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ22.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-22
13.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ13.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-13.5
12.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ12.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-12
17.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ17.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-17
16.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ16.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-16.5
10.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-10.5
23.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ23.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-23
20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-20
19.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ19.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-19
26.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ26.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-26
22.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ22.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-22
17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-17.5
16.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ16.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-16
13.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ13.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-13
11.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ11.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-11
10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-10
20.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ20.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-20
18.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ18.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-18
10.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-10
15.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ15.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-15
12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-12.5
26.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ26.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-26
18.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ18.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-18
16.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ16.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-16
23.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ23.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-23
18.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ18.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-18
14.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ14.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-14.5
4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコ4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-4.3
M12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル ミルウォーキーツールM12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリルミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
欠品中
穴開け速度アップM12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル1.2J の 衝撃エネルギー軽量で片手操作に適した設計2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)防振システム付き3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上サイドハンドルと吊り下げフックを付属1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUMタイプチャック:SDS-PLUS電圧(V)12打撃エネルギーJoule(ジュール)1.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200モードハンマードリル、ドリル、ハンマー(ハツリ)最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)最大:4400
ドリルアクセサリ RS PRO 90 mm SDS-六角アダプタ SDS及びSDS+用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 90 mm SDS-六角アダプタ SDS及びSDS+用RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro SDS 変更アダプタRS Pro マグネット式 SDS Change 六角 1/4 アダプタの長さは 90 mm です。プロ Tradesman や DIY 愛好家に適しています。 このソケットアダプタは、 SDS プラスシャンクを備えた SDS ドリルに適しています。特長と利点ボディ材質は carbon1045 である ヘッドの材質はステンレスとアルミニウムです 取り付けサイズは 6.35 mm認定 EN 認定
仕様タイプ = SDS-六角アダプタ全体長さ = 90 mm併用可能製品 = SDS及びSDS+
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
欠品中
軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドルHEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター最大回転数(min-1[r.p.m])1330打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)穴あけ能力(mm)木材28付属品ケース

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

sds 延長特集
おすすめ人気ランキング
電動工具