絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 3000(1)
- 4000(2)
- 5000(1)
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
有効幅(mm)
- 240
- 175(3)
- 180(1)
- 205(1)
- 220(3)
- 244(1)
- 250(8)
- 300(27)
- 320(4)
- 330(2)
- 350(4)
- 400(9)
- 450(4)
- 500(6)
- 550(1)
- 600(1)
幅(mm)
- 240(1)
材質
- アルミ(2)
フック形状
- B(1)
- C(1)
B・C
ブランド
- 昭和ブリッジ販売(1)
- ピカコーポレイション(1)
昭和ブリッジ販売・ピカコーポレイション
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
3000(1)
4000(2)
5000(1)

SXN型アルミブリッジ
昭和ブリッジ販売¥199,800税込¥219,7801セット(2本)21日以内出荷ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。走行面は等間隔にアングル材を配置しています。用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)全長(mm)2200有効長(mm)2200
アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型
ピカコーポレイション¥419,800~税込¥461,780~1台翌日出荷耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。用途重機・農業機械などのトラック積載に。