絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 500(7)
- 800(6)
- 1000(5)
- 1200(3)
- 1500(5)
- 2000(5)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 7000(2)
- 10000(14)
- 12000(12)
- 15000(12)
- 20000(7)
高さ(m)
- 0.5未満(16)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(2)
- 1.5~2.0未満(9)
- 2.0~2.5未満(11)
- 2.5~3.0未満(7)
- 3.0~3.5未満(6)
- 3.5~4.0未満(2)
有効幅(mm)
- 300
- 175(3)
- 180(1)
- 205(1)
- 220(3)
- 240(2)
- 244(1)
- 250(8)
- 320(4)
- 330(2)
- 350(4)
- 400(9)
- 450(4)
- 500(6)
- 550(1)
- 600(1)
幅(mm)
- 300(1)
- 340(1)
- 344(6)
- 354(2)
- 358(1)
- 360(3)
- 364(3)
- 370(3)
- 374(4)
- 380(2)
- 384(4)
- 470(1)
材質
- アルミ(7)
フック形状
- A(1)
- B(1)
- C(1)
- その他(8)
A・B・C・その他
ブランド
- 昭和ブリッジ販売(15)
- ピカコーポレイション(5)
- 日軽金アクト(5)
- アルミス(2)
昭和ブリッジ販売・ピカコーポレイション・日軽金アクト・アルミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
500(7)
800(6)
1000(5)
1200(3)
1500(5)
2000(5)
10000(14)
12000(12)
15000(12)
20000(7)

農業機械全般向けアルミブリッジ PRO
昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(2本)3日以内出荷アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。用途農業機械全般向けアルミブリッジ
PXブリッジ アングルフックタイプ
日軽金アクト(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1セット(2本)11日以内出荷鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応用途小型・中型建機・農機用材質アルミ合金フック形状アングル
アルミブリッジ 雷神 SGN型
ピカコーポレイション¥52,980税込¥58,2781セット(2本)翌日出荷から7日以内出荷大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ
アルミブリッジ あぜこし用 SB型
ピカコーポレイション¥33,980~税込¥37,378~1セット(2本)翌日出荷圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。用途農業機械の畔越に。
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型
ピカコーポレイション¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
SXN型アルミブリッジ
昭和ブリッジ販売¥269,800~税込¥296,780~1セット(2本)21日以内出荷ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。走行面は等間隔にアングル材を配置しています。用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)全長(mm)2200有効長(mm)2200
アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型
ピカコーポレイション¥83,980~税込¥92,378~1台7日以内出荷鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ合金フック形状セーフベロ持ち手なし
宮大工式アルミブリッジ
アルミス¥42,980税込¥47,2781セット(2本)翌々日出荷溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。全長(mm)約1820全幅(mm)約300全高(mm)約110有効長(mm)約1800フック形状ツメフレーム高さ(mm)約70RoHS指令(10物質対応)対応最大積載質量(t/セット)約0.5
アルミブリッジ(歩行型)
日軽金アクト¥47,980~税込¥52,778~1セット(2本)11日以内出荷アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。 標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。用途小型建機・農機用
アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型
ピカコーポレイション¥359,800~税込¥395,780~1台翌日出荷耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。用途重機・農業機械などのトラック積載に。