絞り込み
最大使用荷重(kg)
  • 200(2)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 500(5)
  • 800(2)
  • 1000(4)
  • 1200(5)
  • 1500(4)
  • 2000(4)
  • 2500(2)
  • 3000(4)
  • 3500(2)
  • 4000(4)
  • 4500(2)
  • 5000(3)
  • 7000(2)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
  • 20000(1)
高さ(m)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(11)
  • 2.0~2.5未満(7)
  • 2.5~3.0未満(4)
  • 3.0~3.5未満(5)
  • 3.5~4.0未満(4)
  • 4.0~4.5未満(1)
有効幅(mm)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 240(2)
  • 250(2)
  • 300(7)
  • 320(2)
  • 330(1)
  • 350(2)
  • 400(4)
  • 450(2)
  • 500(4)
  • 600(1)
幅(mm)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 294(1)
  • 300(5)
  • 340(1)
  • 344(3)
  • 354(2)
  • 358(1)
  • 374(2)
  • 384(2)
  • 404(2)
  • 410(2)
  • 440(2)
  • 444(2)
  • 458(2)
  • 484(2)
  • 490(3)
  • 494(2)
  • 504(2)
  • 554(3)
フック形状
  • A(1)
  • B(1)
  • C(1)
  • その他(10)
材質
  • アルミ
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ピカコーポレイション(9)
  • エスコ(4)
  • 昭和ブリッジ販売(2)
  • 日軽金アクト(1)
モノタロウ・ピカコーポレイション・エスコ・昭和ブリッジ販売・日軽金アクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)から絞り込む
500(5)
1000(4)
1200(5)
1500(4)
2000(4)
3000(4)
4000(4)
5000(3)
7000(2)
10000(2)
アルミブリッジ モノタロウアルミブリッジモノタロウ(64件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
PXブリッジ アングルフックタイプ 日軽金アクトPXブリッジ アングルフックタイプ日軽金アクト(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1セット(2本)
6日以内出荷
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用材質アルミ合金フック形状アングル
アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ SHA型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売SXN型アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
199,800税込219,780
1セット(2本)
20日以内出荷
ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。走行面は等間隔にアングル材を配置しています。
用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)全長(mm)2200有効長(mm)2200
ハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型 ピカコーポレイションハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 重機内寸860mmに収納可能です。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ全長(mm)3000全幅(mm)424有効幅(mm)330最大積載質量(t/セット)3
アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型ピカコーポレイション
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ合金フック形状セーフベロ持ち手なし取扱説明書(1.37MB)
アルミブリッジ 雷神 SGN型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 雷神 SGN型ピカコーポレイション
52,980税込58,278
1セット(2本)
翌日出荷から7日以内出荷
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製)エスコ
40,800税込44,880
1個(1個)
翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) エスコ0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)エスコ
124,500税込136,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA905MG-33質量(kg)15.5最大積載荷重(kg)1200
0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) エスコ0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)エスコ
81,900税込90,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA905MG-31質量(kg)9.5最大積載荷重(kg)1200
アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型ピカコーポレイション
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
アルミブリッジ バイク用 MC型 ピカコーポレイションアルミブリッジ バイク用 MC型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。 突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。 滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
用途バイクのトラック積載に。持ち手無し
アルミブリッジ あぜこし用 SB型 ピカコーポレイションアルミブリッジ あぜこし用 SB型ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1セット(2本)
翌日出荷
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。
用途農業機械の畔越に。
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型ピカコーポレイション
35,980税込39,578
1台ほか
翌日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
簡易ワーフラダーBA型 ピカコーポレイション簡易ワーフラダーBA型ピカコーポレイション
669,800税込736,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジエスコ
57,200税込62,920
1個
翌日出荷
EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82幅(mm)300最大積載荷重(kg)500エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金質量(kg)6.8
アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
最新のアルミ合金を使用しておりますので、超軽量でも頑丈設計です。ステップの間隔が狭く、滑り止めガードがついているため、スムーズに乗り降りができます。
全高(mm)56有効長(mm)1800持ち手なしフレーム高さ(mm)31
アルミブリッジ