絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 1500
- 200(4)
- 300(2)
- 500(9)
- 800(6)
- 1000(8)
- 1200(4)
- 2000(8)
- 2500(5)
- 3000(7)
- 3500(4)
- 4000(7)
- 4500(4)
- 5000(5)
- 10000(14)
- 12000(12)
- 15000(12)
- 20000(7)
- 30000(3)
- 40000(3)
- 最大使用荷重(kg)をもっと見る
高さ(m)
- 0.5未満(2)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(4)
- 2.5~3.0未満(5)
- 3.0~3.5未満(5)
- 3.5~4.0未満(1)
有効幅(mm)
- 300(5)
- 400(2)
- 500(1)
幅(mm)
- 354(1)
- 358(1)
- 370(2)
- 374(4)
- 380(2)
- 384(2)
- 458(2)
材質
- アルミ(4)
フック形状
- その他(5)
その他
ブランド
- ピカコーポレイション(3)
- 日軽金アクト(2)
- 昭和ブリッジ販売(1)
- トーケン(1)
ピカコーポレイション・日軽金アクト・昭和ブリッジ販売・トーケン
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
1000(8)
1500
2000(8)
3000(7)
4000(7)
10000(14)
12000(12)
15000(12)
20000(7)
最大使用荷重(kg)をもっと見る

PXブリッジ アングルフックタイプ
日軽金アクト(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1セット(2本)11日以内出荷鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応用途小型・中型建機・農機用材質アルミ合金フック形状アングル
段平くんⅢ
トーケン¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんⅢが出ました!!。従来の段平くんⅡと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。100mm~250mmまで無段階調整が可能です。寸法(mm)500×1250×71耐荷重(kg)1500本体質量(kg)39有効高さ(mm)100~250有効幅(mm)500
アルミブリッジ あぜこし用 SB型
ピカコーポレイション¥62,980~税込¥69,278~1セット(2本)翌日出荷圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。用途農業機械の畔越に。
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型
ピカコーポレイション¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ合金フック形状セーフベロ持ち手なし