絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 500
- 1000(1)
- 1200(1)
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(1)
幅(mm)
- 300(1)
材質
- アルミ(1)
ブランド
- エスコ(1)
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
500
1000(1)
1200(1)
![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ
エスコ¥57,200税込¥62,9201個翌日出荷EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金幅(mm)300質量(kg)6.8全長(m)1.82最大積載荷重(kg)500





![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)