絞り込み
エコロジープロダクト
「コード」から絞り込む

帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から30日以内出荷JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
アンクルストラップ
ホーザン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コード長さ(m)1.1(実効)コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
導電性フットストラップ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体
DESCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。コードなし
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ
DESCO¥6,698税込¥7,3681パック(100個)当日出荷来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。質量(g)272コードあり電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
導電性フットストラップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン色青質量(g)37抵抗値(MΩ)1
フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り
DESCO¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29コードなし
フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗
DESCO¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠コードなし
フットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤
DESCO¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。仕様約45.8cmの導電性リボン色赤+黒質量(g)35コードなし
アズピュア フットストラップ
アズピュア(アズワン)¥2,680税込¥2,9481個4日以内出荷導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。材質導電性ゴム、ポリエステルサイズL(27.5~29.5cm)コードなしアズワン品番2-2158-03
アズピュア フットストラップ
アズピュア(アズワン)¥2,520~税込¥2,772~1個5日以内出荷から7日以内出荷導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。材質導電性ゴム、ポリエステルコードなし
アズピュア アンクルストラップ
アズピュア(アズワン)¥5,698~税込¥6,268~1セット(5個)当日出荷から8日以内出荷足首バンド式の為、手の動きを制限しません。 現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルバンド幅(mm)20コードあり
アズピュアフットストラップⅡ
アズピュア(アズワン)¥8,290税込¥9,1191箱(10個)翌々日出荷動きを制限されずに静電気対策ができます。材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴムコードなし
防静電ヒールストラップ
カスタム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。用途半導体工場での作業。トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなし抵抗1MΩ抵抗内蔵型抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
『ストラップ類』には他にこんなカテゴリがあります
- リストストラップ
- フットストラップ
- ストラップ類その他関連用品