絞り込み
消費電力(W)
コード長さ(m)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(36)
- YAMAZEN(山善)(33)
- TEKNOS(17)
- アイリスオーヤマ(14)
- 椙山紡織(14)
- TAIGASHOJI(大河商事)(13)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- モリタ(7)
- ゼピール(6)
- 万方商事(6)
- ELPA(5)
- ゼンケン(5)
- CCP(4)
- ワタナベ工業(4)
- ロゴス(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- INKO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む

電気敷毛布(ゲルマ)
椙山紡織¥6,290税込¥6,9191枚6日以内出荷冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)質量(kg)約0.8定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6寸法(cm)140×80機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
電気しき毛布
Panasonic(パナソニック)¥7,190税込¥7,9091台欠品中普通サイズのしき毛布 天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策質量(kg)本体:約0.5、コントローラー:約0.3サイズシングルSサイズ備考室温センサー ダニ対策 抗菌防臭加工コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91定格消費電力(W)54寸法(cm)約140×80温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター材質(裏地)ポリエステル70%、アクリル30%材質(表地)ポリエステル70%、アクリル30%表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37スイッチ種類コントローラースイッチ
木目調ホットカーペット
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481枚翌々日出荷防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。材質塩化ビニル、ポリエステル寸法(mm)88×176質量(kg)2.4色木目調消費電力(W)240機能ダニ対策、自動OFF電気代の目安6.5円/h温度調整方法3段階
木目調ホットマット
アイリスオーヤマ¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。材質塩化ビニル、ポリエステル寸法(mm)45×110質量(kg)1.1色木目調消費電力(W)68電気代の目安1.8円/h温度調整方法2段階
ホットパネル
Panasonic(パナソニック)¥16,900税込¥18,5901台4日以内出荷質量(kg)2色ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)温度(℃)50コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)280寸法(cm)約58×176×0.6温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター温度調節範囲(℃)1・2・3・4・5タイマー8時間後切1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約5.4
電気カーペット(ヒーター本体タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥13,900税込¥15,2901セット5日以内出荷なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)温度(℃)高:45、中:37温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)150材質(表面)フェルト(ポリエステル)
ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー
クマガイ電工¥6,290税込¥6,9191個欠品中適合おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)、SHV-02
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」
クマガイ電工(2件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901足翌々日出荷まるで足湯気分!足冷えを解消!用途朝方の台所など・またエコ対策に付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン色ネイビー×白ストラップバッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
パル・サーモ
大阪製罐¥14,900税込¥16,3901個5日以内出荷遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。トラスコ品番136-2591質量(kg)0.9材質(本体)耐熱ABS樹脂出力(W)約50間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(裏板)鋼板
電気ひざかけ「くるけっと」 (ブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷1.優しい肌触りのマイクロファイバー素材採用2.軽量化で使いやすく(従来比約10%軽量)3.無段階温度調整できめ細かな温度調整可能
かんたん床暖 (木目 ブラウン色)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(。【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上。)・防カビ2.消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
電気しき毛布(シングルSサイズ)(ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷1.肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用2.LSサイズ3.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
電気しき毛布(シングルSサイズ)(ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷1.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節2.丸洗い(。コントローラー部を外してください。内部のヒーターを傷つけるので、ドライクリーニングやドラム式洗濯乾燥機・衣類乾燥機はご使用できません。洗濯機で洗う場合は、「毛布洗い機能」付きの洗濯機で、ネットをご使用ください。)OK/ダニ対策3.3つの備えで守る、安心設計
電気しき毛布(シングルSサイズ)(ブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷1.肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用(。片面のみ。)2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.丸洗いOK/ダニ対策
電気しき毛布(シングルSサイズ)(グリーン)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷1.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節2.丸洗い(。コントローラー部を外してください。内部のヒーターを傷つけるので、ドライクリーニングやドラム式洗濯乾燥機・衣類乾燥機はご使用できません。洗濯機で洗う場合は、「毛布洗い機能」付きの洗濯機で、ネットをご使用ください。)OK/ダニ対策3.3つの備えで守る、安心設計
電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷1.肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.丸洗いOK/ダニ対策
電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷1.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節2.丸洗いOK/ダニ対策3.3つの備えで守る、安心設計
電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷1.天然素材 綿100%(毛羽部分)2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.丸洗いOK/ダニ対策
電気かけしき毛布 シングルLサイズ (オレンジ)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷1.ゆったり使えるラージサイズ2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.3つの備えで守る、安心設計
着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当 (ブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 1畳相当 (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)で節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
着せ替えカーペット セットタイプ 1.5畳相当(ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間 切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電・2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能・コントローラーSIAA抗菌で清潔
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷1.厚さ10mmでふかふか 2.2面3通り切り替えで省エネ 3.コントローラ部は抗菌
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
ホットマット(ライトブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷1.肌触りの良いマイクロファイバー。2.電気代わずか2.5円/h (強運転時)。3.丸洗いOK・ダニ対策機能つきで清潔に保てる。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
難燃性ひざかけ
ナビス(アズワン)¥5,098税込¥5,6081枚当日出荷難燃性の生地を使用したひざ掛けです。材質モダクリル繊維70%・ポリエステル繊維30%サイズ(mm)700×1200アズワン品番8-896-01洗濯方法洗濯可(ネット使用)/脱水可/乾燥機不可