絞り込み
消費電力(W)
コード長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
222件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • CORONA ソフトパネル 3畳用 UP-32MB コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ソフトパネル 3畳用 UP-32MB

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    ツインヘッダー
    寸法255×170
  • CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML

    CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ

    CML
    63,998税込70,398
    1個
    3日以内出荷
    CML663Bと用途が違い、足湯の様なゆったりとした感覚でのご利用が可能です。カウンセリング中や待ち時間に利用することで施術前に体温を上げることができ、施術が更に効果的です。また内部のマットを取り外し使用箇所に巻いたり、コンパクト式マットとしても利用可能です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
    質量(kg)4消費電力(W)168温度範囲(℃)40~75、温度設定:8段階調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×68アズワン品番68-5100-81タイマー10~60分時間設定6段階調整
  • ショルダーヒーター アルインコ

    ショルダーヒーター

    アルインコ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    肩周りを癒すショルダーヒーター。ハンドル部分を引っぱってあたため位置を自由に調節。薄型、軽量仕様。衣服の中にも装着可能。どこでも使えるコードレス。2段階の温度調節/設定温度【弱:約40℃/強:約45℃】。肌に当たる部分は取り外して洗濯可能
    付属品充電用USBコード、洗濯カバー材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、シリコーン質量(g)約215 (洗濯カバー含む)電源充電式サイズ(mm)W364×D515×H26
  • スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策 フジカ

    スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策

    フジカ
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策は、炭の遠赤外線共鳴輻射体による脚温器です。お湯・水要らずで簡単の遠赤外線で足元から全身ポカポカです。タテでもヨコでも寝ながらでも自由な姿勢で手軽に足を温めます。スマーティレッグホットはお湯を使わず、遠赤外線のパワーで芯から暖める足温器です。ふくらはぎを温熱することにより、効率良く下半身を暖め、脚全体を刺激します。人間工学に基づいたリラックスしやすい設計で、ゆったりとお好みの体勢でリラックスタイムが味わえます。
    用途冷え性や血行不良でお悩みの方に。その他特許:第3833400号、意匠登録:1166205セット内容本体・ヒールレスト・足裏マット ・電源コード(約2.5m)サイズ(cm)幅47×奥行37×高さ43消費電力(W)186/時電源AC100V 50/60HZ
  • ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業

    ホットカーペット本体(日本製)

    ワタナベ工業
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)
    用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
  • 一人用USBホットマットグレー102315 CRECOTE

    一人用USBホットマットグレー102315

    CRECOTE
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷
    寒い冬もこれがあれば大丈夫!USBヒーターであなたにぴったりの温かさを。ふわふわ素材で心地よく、オフィスや自宅で、あたたかく過ごしましょう。
    用途ぽかぽか!USBヒーターで寒い冬を快適に。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×10
  • 一人用USBホットマットグレーSYC5 CRECOTE

    一人用USBホットマットグレーSYC5

    CRECOTE
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    薄くて軽いのにあたたかい!USB給電の電気ひざ掛け。3段階の温度調節で、あなたにぴったりの温かさ。オフィスや自宅で、寒い冬も快適に過ごせます。コンパクトに収納できるから、持ち運びもラクラク。
    用途薄くて軽いのにポカポカ!USB給電の電気ひざ掛けで、どこでも暖をとろう付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D)(mm)150×90
  • 電気毛布 エスコ

    電気毛布

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個(1個)
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
    材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階
  • 足温器 ピオニーコーポレーション

    足温器

    ピオニーコーポレーション
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
    付属品コントローラー(温度制御)トラスコ品番324-1131材質ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)幅(mm)600厚さ(mm)15奥行(mm)350電源(V)単相100電源コード(m)2.3消費電力(W)(50/60Hz)150消費電力(kW)0.15標準消費電力料金(50Hz)5.58円/h標準消費電力料金(60Hz)5.58円/h
  • WEARHACK2 CIO

    WEARHACK2

    CIO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    防寒対策の最適解WEARHACKが皆様の声でフルモデルチェンジ。お気に入りの上着がヒーターウェアへ超進化!。Bluetooth搭載。アプリ操作で携帯性もよりスマートに!
    消費電力(W)約10ヒーター温度(℃)約35~55
  • 敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS

    敷き毛布 フランネル生地

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
    用途交換用。その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)50寸法(cm)140×80素材フランネル表面温度(℃)約50(強)
  • 掛け敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS

    掛け敷き毛布 フランネル生地

    TEKNOS
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷
    600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニット
    その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)80寸法(cm)190×130素材フランネル表面温度(℃)約50(強)
  • エアリーシートヒーター TAIGASHOJI(大河商事)

    エアリーシートヒーター

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,380税込5,918
    1個
    翌々日出荷
    小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。 。カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。 。サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。
    適合入力:5V/2A(Type-A)質量(g)約170消費電力(W)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4ヒーター強・中・弱保証期間1年素材ポリエステル
  • 温冷水敷きパッド D's QUALITY

    温冷水敷きパッド

    D's QUALITY
    49,800税込54,780
    1台
    7日以内出荷
    夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。
    質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)消費電力(W)155寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950定格AC100 50/60Hz温度(℃)20~45本体質量(kg)約4.8電源コード(m)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222使用環境温度(℃)約10~32リモコン単4形乾電池×2(別売)チューブ長さ(m)約1.4
  • USB給電式フランネル電気毛布 HAC

    USB給電式フランネル電気毛布

    HAC
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    『USB給電式フランネル電気毛布』は、フランネル生地のやわらかな肌触りのあったか電気毛布です。発熱エリアは8個あり、全身をポカポカ温めてくれます。温度は約40度、約35度、約30度の3段階に調節可能です。サイズは約145cmなので、寝室やリビング、車内など場所を選ばずに使えます。また、ファスナー付きなので、肩にかけてポンチョとしても使えます。暖房よりも電気代がお得になるのも嬉しいです。寒い冬をこの電気毛布で、あったかく快適に過ごすことができます。
    用途寒い冬をあったかく快適に。寝室やリビング、車内などでのご利用に。セット内容保証書グレー電源USB給電式入力DC5V2.2A寸法(幅W×高さH)(cm)約145×80表面温度(℃)約40、約35、約30
  • 電気カーペット 円形タイプ ゼピール

    電気カーペット 円形タイプ

    ゼピール
    6,480税込7,128
    1個
    5日以内出荷
    まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
    消費電力(W)200直径(Φcm)本体: 約130電源コード(m)約1.4材質(表面)ポリエステル100%表面温度(℃)(約)強45/中38
  • 電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ ゼンケン

    電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ

    ゼンケン
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
    消費電力(W)180電源コード(m)約2寸法(cm)182×85
  • 足入れ電熱マット(タイマー付き) ゼンケン

    足入れ電熱マット(タイマー付き)

    ゼンケン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。
    消費電力(W)50電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)100×90
  • 電気掛け敷きオーガニックコットン毛布 ゼンケン

    電気掛け敷きオーガニックコットン毛布

    ゼンケン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    希少価値の高いオーガニックコットンを使用した、心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布です。赤ちゃんからお年寄りまで安心に使っていただけるよう、電磁波カット方式を採用しました。掛け毛布として、あるいは敷き毛布としても使えます。用途に合わせて使い分け可能です。
    消費電力(W)75電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)130×188
  • 電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ ゼンケン

    電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ

    ゼンケン
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
    消費電力(W)510電源コード(m)約1.5寸法(cm)180×180
  • USBクッション ヒロ・コーポレーション

    USBクッション

    ヒロ・コーポレーション
    3,098税込3,408
    1枚
    5日以内出荷
    『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
    用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
  • 電気ひざ掛け毛布 フード付き ゼピール

    電気ひざ掛け毛布 フード付き

    ゼピール
    9,980税込10,978
    1個
    5日以内出荷
    着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
    材質フランネル(ポリエステル100%)グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×800定格AC100V 80W電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5表面温度(℃)強40/中32/弱22)
  • 電気であったかごろ寝マット ファミリー・ライフ

    電気であったかごろ寝マット

    ファミリー・ライフ
    11,680税込12,848
    1枚
    9日以内出荷
    自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。柔らかなフランネル仕上げ。電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)。ごろ寝にピッタリ!。強・適温・弱の温度調整可能。室温センサー機能付き。裏面すべり止め付き。ダニ対策機能。丸洗いOK!(ネット使用)。1年間保証書付き
    材質ポリエステル100%質量(kg)(約)1.8ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65寸法(cm)(約)80×180温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)
  • パーソナルマット 足袋付き ゼピール

    パーソナルマット 足袋付き

    ゼピール
    9,980税込10,978
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。
    材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
  • スリッパ用 フットウォーマー 充電式 TOPLAND

    スリッパ用 フットウォーマー 充電式

    TOPLAND
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    5日以内出荷
    お手持ちのスリッパに装着するだけでスリッパの中をいつでもぽかぽかに。コードレスなので自由に移動できる。充電して何度でも使える。家事や仕事も快適に。シンプルデザインだから職場でも使える。保温性の高いフランネル素材を使用。リチウムイオンバッテリー内蔵(1500mAh)。
    用途家事やお仕事中の足元の冷え防止に。スリッパ ウォーマー トップランド TOPLAND フットウォーマー スリッパウォーマー 充電式 コードレス フットヒーター 足元暖房 冷え対策付属品USBマグネットケーブル約1.5m材質ポリエステル連続使用可能時間約6時間(弱の場合)/約2時間30分(強の場合)バッテリー容量(Ah)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4×14温度調節2段階(弱:約38度/強:約45度)切タイマー(自動)約3時間
  • 電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
    用途ひざかけ、毛布として。材質ポリエステル100%ブラウン電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)36電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6寸法(縦×横)(cm)100×70表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約421時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
  • 電気毛布 省エネタイマー付き YAMAZEN(山善)

    電気毛布 省エネタイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布材質ポリエステル、アクリル電源(V)AC100(50Hz/60Hz)表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • ホットカーペット 防水キッチンマット YAMAZEN(山善)

    ホットカーペット 防水キッチンマット

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷
    用途キッチンマット、ホットカーペットとして。フローリング調ホットカーペット 電気カーペット 床暖房カーペット キッチンカーペット 防水キッチンマット 足もとマット材質ポリプロピレン系質量(kg)0.85フローリング調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70消費電力量(Wh)(弱)40、(強)67寸法(縦×横)(cm)45×110表面温度(℃)(弱)約35、(強)約45
  • フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善)

    フローリング調ホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房 ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面 裏面すべり止め加工 表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません) フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
  • フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    やわらか手触りのフランネル素材。M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズ。L(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめ。ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)
    用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • フットウォーマー ゆるりら マリン商事

    フットウォーマー ゆるりら

    マリン商事
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。
    用途足元の冷えに。グレー消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合)温度(℃)低:約55 高:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024コード長さ(cm)約105(ACアダプター)
  • 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ

    電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm

    アイリスオーヤマ
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷
    【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。 オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
    材質ポリエステル、ABSダークブラウン質量(g)1400電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300定格消費電力(W)60安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)温度調節無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300
  • 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ

    電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm

    アイリスオーヤマ
    6,598税込7,258
    1枚
    翌々日出荷
    【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
    材質ポリエステル、ABS質量(g)990電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800定格消費電力(W)40安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)温度調節無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800
  • 電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える SunRuck

    電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える

    SunRuck
    7,690税込8,459
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!。起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
    用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。質量(g)800定格電力(W)10定格電圧(V)5(USB)縦(cm)75横(cm)170
  • 3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 萩原

    3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋

    萩原
    7,290税込8,019
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋。広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身。ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です。季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム。非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめ。ポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト。洗濯機で丸洗い可能。対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型
    用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100%質量(kg)2.5寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190
  • enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー

    TAIGASHOJI(大河商事)
    9,980税込10,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    『マッサージ』×『ウォームクッション』 。ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】。底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
    用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!。両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1材質ポリエステル質量(g)約240±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
  • enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー

    TAIGASHOJI(大河商事)
    8,380税込9,218
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
    用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1材質ポリエステル質量(g)約170±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
  • つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    11,900税込13,090
    1個
    翌々日出荷
    胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
    セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
  • ムーミン USBショールブランケット 120x80cm コイズミ(小泉成器)

    ムーミン USBショールブランケット 120x80cm

    コイズミ(小泉成器)
    8,000税込8,800
    1個
    6日以内出荷
    仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)1200質量(kg)0.6高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

ひざ掛け・足温器・ホットカーペット