絞り込み
消費電力(W)
- 54(1)
- 75(2)
- 280(1)
- 330(1)
- 480(1)
- 490(4)
- 700(1)
- 710(1)
温度(℃)
- 45(8)
- 50(3)
- 51(2)
コード長さ(m)
- 1.5(10)
- 1.9(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAZEN(山善)(33)
- TEKNOS(17)
- 椙山紡織(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- TAIGASHOJI(大河商事)(13)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- モリタ(7)
- ゼピール(6)
- 万方商事(6)
- ELPA(5)
- ゼンケン(5)
- CCP(4)
- ワタナベ工業(4)
- ロゴス(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- INKO(3)
- ブランドをもっと見る
「消費電力(W)」から絞り込む
54(1)
75(2)
280(1)
330(1)
480(1)
490(4)
700(1)
710(1)

かけしき毛布
Panasonic(パナソニック)¥14,900~税込¥16,390~1枚4日以内出荷から6日以内出荷室温センサー搭載により快適な温度に自動調節スイッチコントローラースイッチ温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91定格消費電力(W)75温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
暖房敷きパッド
Panasonic(パナソニック)¥24,900税込¥27,3901個欠品中睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4色グレー定格電力(W)75コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97寸法(cm)約200×100機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥40,900税込¥44,9901セット4日以内出荷インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1色ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901個4日以内出荷インテリアと調和する、モダンな幾何柄 カービングマイヤー 手洗いのみで可材質ポリエステル100%質量(kg)約3.1色グレータイプカービングマイヤーパイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編み洗濯方法シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)本体寸法(cm)約248×197適用畳数3畳相当形状(カバー)カットなし
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥35,900税込¥39,4901セット8日以内出荷落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーマイクロファイバーマイヤー質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4色ブラウンタイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)710寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥22,900税込¥25,1901セット4日以内出荷インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1色グレータイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)490寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥21,900税込¥24,0901セット8日以内出荷ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーマイヤー質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7色ベージュタイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)490寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥29,900税込¥32,8901セット12日以内出荷インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1色ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)480寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
電気カーペット (ヒーター単体)
Panasonic(パナソニック)¥12,900税込¥14,1901枚4日以内出荷省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。材質表面:フェルト(ポリエステル)質量(kg)3.2タイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格電力(W)490温度(℃)高:45、中:37寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)1501時間あたりの電気代目安(円)(強/弱)約9.0/約6.2
電気カーペット (ヒーター単体)
Panasonic(パナソニック)¥16,900税込¥18,5901枚7日以内出荷ヒーター単体(厚さ約10mm) 厚さ10mmでふかふか 2面3通り切り替えで省エネ コントローラ部は抗菌材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)タイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○温度制御ニッケルサーミスタ表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
電気しき毛布
Panasonic(パナソニック)¥7,190税込¥7,9091台欠品中普通サイズのしき毛布 天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策質量(kg)本体:約0.5、コントローラー:約0.3サイズシングルSサイズ備考室温センサー ダニ対策 抗菌防臭加工コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91定格消費電力(W)54寸法(cm)約140×80温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター材質(裏地)ポリエステル70%、アクリル30%材質(表地)ポリエステル70%、アクリル30%表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37スイッチ種類コントローラースイッチ
ホットパネル
Panasonic(パナソニック)¥16,900税込¥18,5901台4日以内出荷質量(kg)2色ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)温度(℃)50コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)280寸法(cm)約58×176×0.6温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター温度調節範囲(℃)1・2・3・4・5タイマー8時間後切1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約5.4
電気カーペット(ヒーター本体タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥13,900税込¥15,2901セット5日以内出荷なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)温度(℃)高:45、中:37温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)150材質(表面)フェルト(ポリエステル)
かんたん床暖 (木目 ブラウン色)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(。【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上。)・防カビ2.消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当 (ブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 1畳相当 (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)で節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
着せ替えカーペット セットタイプ 1.5畳相当(ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間 切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電・2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能・コントローラーSIAA抗菌で清潔
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷1.厚さ10mmでふかふか 2.2面3通り切り替えで省エネ 3.コントローラ部は抗菌
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
ホットマット(ライトブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.肌触りの良いマイクロファイバー。2.電気代わずか2.5円/h (強運転時)。3.丸洗いOK・ダニ対策機能つきで清潔に保てる。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合