絞り込み
メッセージ内容
材質
ブランド
エコロジープロダクト
「メッセージ内容」から絞り込む

埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク
ケーエム工業¥539税込¥5931本当日出荷から9日以内出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤
ケーエム工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
JIS配管用方向指示ステッカー
TRUSCO¥669~税込¥736~1組(10枚)当日出荷矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。用途各種配管の表示に材質PET色透明地黒タイプその他取付方式ステッカー表示内容矢印
配管識別テープ 黒(N1)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング文字(縦型)
ユニット¥589~税込¥648~1枚当日出荷から3日以内出荷切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。材質マーキングフィルム
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
配管識別シート(無地ロール巻き)
ユニット¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。トラスコ品番737-3813材質ユニシート質量(kg)4サイズロール文字内容無地サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色灰紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別シート 空調関係(横管用)
ユニット¥699~税込¥769~1枚当日出荷から3日以内出荷配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。材質ユニシート
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク
ケーエム工業¥539税込¥5931本当日出荷から7日以内出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165890-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[水関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5PB5/8
カッティング文字(横型)
ユニット¥599税込¥6591枚当日出荷から3日以内出荷切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。材質マーキングフィルム
構内排水分別アルミステッカー標識
ユニット¥689~税込¥758~1枚当日出荷から3日以内出荷不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。用途マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!仕様裏面粘着材質アルミステッカー
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ
日本緑十字社¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!材質アルミテープ取付方式テープ
短冊型表示板(空調関係)
ユニット¥229~税込¥252~1枚当日出荷から3日以内出荷穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。 コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
配管識別シート 衛生関係(縦管用)
ユニット¥619~税込¥681~1枚当日出荷から3日以内出荷用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。材質ユニシート![JIS配管識別ステッカー[ガス関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165917-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[ガス関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)翌日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色うすい黄入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5Y8/6![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色暗い赤入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)7.5R3/6
配管識別テープ グレー(N6.5)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト表示プラスチック板型・横型
ユニット¥769~税込¥846~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷材質エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2)寸法(mm)240×80×1厚質量(g)100取付方式穴左右2
配管識別シート 空調関係(縦管用)
ユニット¥599~税込¥659~1枚当日出荷から9日以内出荷用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。材質ユニシート























![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165890-250829-02.jpg)













![JIS配管識別ステッカー[ガス関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165917-250829-02.jpg)
![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)