無災害記録板 :「無事故記録表」の検索結果
無災害記録板とは、主に工場などで使用されており、事故や災害が勤務中に起こらなかった日をカウントして表す安全標識の一種。一目で無災害の日がどれだけ連続しているのかを確認できるため、従業員の安全意識の向上が期待できます。場所に応じて吊り下げて使える無災害記録板は、屋内だけではなく屋外でも使用することが可能です。スチール製の本体にマグネットでできた数字を貼り付けて使用する方法の他、樹脂製の素材を使用し数字を差し込むタイプもあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
無災害記録表(2)
文字内容無災害+記録表
取付方式吊り下げ
材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製
付属品可動式吊り下げ金具
トラスコ品番737-4445
質量(kg)2.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14
サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。