絞り込み
メッセージ内容
エコロジープロダクト
価格
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(11)
はさまれ・巻き込まれ注意(14)
保護具着用(6)
危険高電圧(5)
回転注意(8)
感電注意(12)
立入禁止(3)
近づくな(3)
酸欠注意(2)
高温・低温注意(14)
メッセージ内容をもっと見る

PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
PL警告表示ラベル(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,398税込¥1,538特価1シート(14枚)当日出荷から10日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
電気関係標識 エコボード横
ユニット(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から3日以内出荷取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×300質量(g)80エコマーク認定認定
PL警告表示アルミラベル
ユニット(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1組(10枚)当日出荷熱に強い文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな取付方式ステッカー材質アルミステッカー耐熱温度(℃)約-45~120
PL警告表示ラベル 横型
ユニット(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
PL警告表示ラベル【注意】
日本緑十字社(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
PL警告表示ラベル(簡易タイプ)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10枚)当日出荷から9日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
電気関係標識 ステッカー
ユニット(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281組(5枚)当日出荷取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
PL警告表示ラベル【警告】
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付取付方式裏面離けい紙付
PL警告表示ラベル(英語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)¥809~税込¥890~特価1シート(10枚)当日出荷から9日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
マグネット危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」
ユニット(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚当日出荷から翌々日出荷着脱簡単!取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)200×100質量(g)60
電気関係標識 エコボード
ユニット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から3日以内出荷取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)450×300質量(g)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
警告表示ラベル(小) 警告
セーフラン安全用品¥799~税込¥879~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70
警告表示ラベル(小) 注意
セーフラン安全用品¥799~税込¥879~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70
警告表示ラベル(小) 危険
セーフラン安全用品¥799~税込¥879~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 和文 小 高温部有り 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥1,398税込¥1,538特価1式(25枚)当日出荷から9日以内出荷文字内容高温部有り
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,398税込¥1,538特価1シート(6枚)当日出荷から5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応