コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#1300相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ約12
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に
厚さ#2000相当
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
色ブルー
長さ(m)100
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい!
よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。
ハトメ内径(mm)12
材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#1000相当
ハトメアルミハトメ
2000番相当のブルーシートです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#2000
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ12
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ2つ折り
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
折りたたみ寸法(mm)910×455
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ4つ折り
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など
厚さ(mm)約0.5
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦23.4×横24.2
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦147×横139
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦1060×横853
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。