カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(163)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(870)
- SK11(170)
- TRUSCO(336)
- TSオリジナル(高翔産業)(132)
- YELLOTOOLS(389)
- アサヒペン(165)
- アネスト岩田(247)
- インダストリーコーワ(357)
- エムエフ(139)
- ハンディ・クラウン(224)
- ヤヨイ化学(458)
- 大塚刷毛製造(953)
- 好川産業(689)
- 尾崎亀商店(320)
- 岩田製作所(285)
- 広島(687)
- 扶桑精機(1,073)
- 精和産業(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(8)
グリーン購入法適合(8)
特価

スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
スクレーパー替刃(100枚)
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
一斗缶用ノズル
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。材質ポリエチレン寸法(mm)40
ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)
エスコ¥7,870税込¥8,6571缶翌々日出荷バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)銅
1800mmx100m 床面養生シート(静電防止)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。エスコ品番EA911BA-32幅(mm)1800色ブルー長さ(m)100
1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚当日出荷付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60
ペールオープナー
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ
エスコ¥2,260~税込¥2,486~1パック(10枚)翌日出荷から翌々日出荷トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.045タイプ紐付、マチなし耐冷温度(℃)-30
マスキングシートカッター
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷すっきりした切れ味、作業効率がアップします。用途製品幅300mmのマスカー用。材質ABS樹脂幅(mm)適応マスカー製品:300寸法(mm)302×85質量(g)176
185x36mm 革たち
エスコ¥3,330税込¥3,6631本当日出荷用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に全長(mm)185刃長(mm)80刃幅(mm)36刃厚(mm)1.0材質(柄部)ほうの木材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)焼入硬度HRC57~58°
約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約51
4本組 コーキングヘラ
エスコ¥1,850税込¥2,0351セット(4本)当日出荷用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
60mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)205質量(g)100刃幅(mm)60刃厚(mm)1.8刃先形状ヘラ Y型 直刃タイプ材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
...
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409783-170331-02.jpg)


![[10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483782-221213-02.jpg)
![0.3x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409625-170331-02.jpg)












![[5本組] 補修用小筆(馬毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483843-170510-02.jpg)
![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409808-170331-02.jpg)







![0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409792-170331-02.jpg)


![0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409835-170331-02.jpg)



![0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409747-170331-02.jpg)

![1.0x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50410063-170331-02.jpg)