カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(127)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(940)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(835)
- 広島(683)
- 好川産業(670)
- ヤヨイ化学(453)
- インダストリーコーワ(341)
- TRUSCO(316)
- 尾崎亀商店(305)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(228)
- ハンディ・クラウン(212)
- 精和産業(187)
- SK11(169)
- アサヒペン(160)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- 井上工具(119)
- ヨトリヤマ(世取山)(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(7)
グリーン購入法適合(7)
特価

スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
スクレーパー替刃(100枚)
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃厚(mm)0.2
1.8x1.8m 防炎シート
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。特性防炎エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
パテべら
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷4本組。UL規格は取得しておりません。用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)色青質量(g)【総質量】約73硬さ軟刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1000mmx 30m 床面養生シート(粘着性/エンボス)
エスコ¥9,070税込¥9,9771個5日以内出荷雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。色透明エスコ品番EA911BA-60
Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット
エスコ¥1,750税込¥1,9251個当日出荷用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
ペールオープナー
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
3本組 プラスティック製 パティーナイフ
エスコ(1件のレビュー)¥710税込¥7811個当日出荷ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ全長(mm)175エスコ品番EA579AD材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製)刃厚(mm)2(先端)
1870x0.5mmx10mUVクリアシート
エスコ¥9,400税込¥10,3401個4日以内出荷透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。寸法(m)1.87×10材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット当日出荷エスコ品番EA109NW-110種類ローラーセット毛丈(mm)9.5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)230ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
...







![0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409783-170331-02.jpg)




![[10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483782-221213-02.jpg)

![[5本組] 補修用小筆(馬毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483843-170510-02.jpg)


![0.3x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409625-170331-02.jpg)




![0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409792-170331-02.jpg)


![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409808-170331-02.jpg)



![0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409747-170331-02.jpg)


![[プラスチック製]パテべら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565529-260728-02.jpg)