絞り込み
ブランド
  • デビルビス
  • モノタロウ(15)
  • 扶桑精機(1,036)
  • アネスト岩田(204)
  • 精和産業(118)
  • エアテックス(89)
  • エムオースプレーイング(70)
  • 明治機械製作所(69)
  • 近畿製作所(59)
  • 大塚刷毛製造(45)
  • 恵宏製作所(43)
  • 日本ワグナー(31)
  • TAMIYA(タミヤ)(28)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • TRUSCO(20)
  • SAGOLA(18)
  • エスコ(16)
  • AIRREX(アネスト岩田)(14)
  • FINIXA(13)
  • SK11(11)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

塗装・養生・内装用品 :「supure-」の検索結果

関連キーワード
  • シリコンスプレー
  • スプレーボトル
  • ラッカースプレー
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールウインド デビルビスワールウインドデビルビス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ガン手元エアバルブ デビルビスガン手元エアバルブデビルビス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
スプレーガンオイル デビルビススプレーガンオイルデビルビス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(60mL)
当日出荷
スプレーガン用オイル
DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビスDEV JGX-101 JGX-502用リペアキットデビルビス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DEV JGX-8-K5 ガスケット (5) デビルビスDEV JGX-8-K5 ガスケット (5)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 重力式 JGXデビルビス(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビスJJ-243-1.3-G用ニードルパッキンデビルビス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合JJ-243-1.3-G
DEV カップライナー KK-5051 ライナー/リット20 リング3 デビルビスDEV カップライナー KK-5051 ライナー/リット20 リング3デビルビス
7,798税込8,578
1パック
翌日出荷
DEV FUN-34 バルブシール交換工具 デビルビスDEV FUN-34 バルブシール交換工具デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
DEV JGX-43 バルブ組 デビルビスDEV JGX-43 バルブ組デビルビス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGPV LVMP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 重力式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA3 Fine Flat最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 クリアコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 重力式 クリアコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
翌日出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式重力式本体質量(g)265パターン開き(mm)280(付属品:200)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)140(付属品:147)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
DEV JGX-41-FF フルイドニードルステン デビルビスDEV JGX-41-FF フルイドニードルステンデビルビス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮 デビルビスDEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプデビルビス
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷から30日以内出荷
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)キャップ形式DV1-B PLUS塗料供給方式重力式(センターカップ)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300手元圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)3.7エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)
DEV JGX-401FF JGX-502用フルイドチップ デビルビスDEV JGX-401FF JGX-502用フルイドチップデビルビス
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)180(付属品:150)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)118(付属品:126)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
DEV JGX-3-143 エアーキャップ デビルビスDEV JGX-3-143 エアーキャップデビルビス
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)130(付属品:210)空気消費量(L/min)200(付属品:182)吐出量(L/min)162(付属品:164)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
DEVシート (5ケイリ) JJ-50-K5 デビルビスDEVシート (5ケイリ) JJ-50-K5デビルビス
919税込1,011
1パック
3日以内出荷
DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
DEVリテーニングリング(シート付) JJ-6 デビルビスDEVリテーニングリング(シート付) JJ-6デビルビス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DEV JGX-44 パターンバルブ組 デビルビスDEV JGX-44 パターンバルブ組デビルビス
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
DEV JGX-13 アジャストスクリュー デビルビスDEV JGX-13 アジャストスクリューデビルビス
939税込1,033
1個
3日以内出荷
DEV JGX-11-K3 パッキングランド (3) デビルビスDEV JGX-11-K3 パッキングランド (3)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
DEV自動ガン T-AGHV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGHV LVMP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 ステンレスボディ デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディデビルビス
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AFPV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AFPV LVMP型デビルビス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。 塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。 「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。 「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)250(付属品:200)空気消費量(L/min)191(付属品:200)吐出量(L/min)116(付属品:118)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
DEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-B デビルビスDEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-Bデビルビス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディデビルビス
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 プライマーサフェーサー用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 重力式 プライマーサフェーサー用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)供給方式重力式本体質量(g)265パターン開き(mm)190(付属品:280)空気消費量(L/min)200(付属品:182)吐出量(L/min)207(付属品:214)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
DEV JGX-25 スプリング デビルビスDEV JGX-25 スプリングデビルビス
789税込868
1個
3日以内出荷
DEVエアキャップ JJ-3-243 デビルビスDEVエアキャップ JJ-3-243デビルビス
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品